Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 4 Gehäuse aus Kunststoff schwarz Robustes Raspberry-Pi-Gehäuse geeignet für Model 4 B bietet Schutz und Stabilität einfache Montage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi 4 Gehäuse aus Kunststoff schwarz Robustes Raspberry-Pi-Gehäuse geeignet für Model 4 B bietet Schutz und Stabilität einfache Montage Schwarz
Raspberry Pi 4 Gehäuse aus Kunststoff schwarz Robustes Raspberry-Pi-Gehäuse geeignet für Model 4 B bietet Schutz und Stabilität einfache Montage Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999265232
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-CASEP4+06B
EAN/GTIN:
     4250236819303
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse

Raspberry Pi 4 Gehäuse aus Kunststoff schwarz Robustes Raspberry-Pi-Gehäuse geeignet für Model 4 B bietet Schutz und Stabilität einfache Montage Schwarz

Artikeldetails:

  • Typ: Sonstiges Relais Farbe: Schwarz

Raspberry Pi 4 Gehäuse aus Kunststoff schwarz Robustes Raspberry–Pi–Gehäuse geeignet für Model 4 B bietet Schutz und Stabilität einfache Montage Schwarz

Produktbeschreibung:

Robustes Raspberry–Pi–Gehäuse, geeignet für Model 4 B,
bietet Schutz und Stabilität, einfache Montage,
Schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Gehäuse
Gehäuse
Material
Kunststoff
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 13,17*
Lager 7405
80
€ 1,00*
ab € 11,23*
€ 15,80*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.