Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Raspberry Pi® SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry
Raspberry
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005030
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     rb-casep4+06b
EAN/GTIN:
     4250236819303
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Raspberry Pi® Raspberry Pi® SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Schwarz

Für Raspberry Pi® 4 B
Zugang zu sämtlichen Schnittstellen
Original Raspberry PI® Gehäuse
Modularer Aufbau

Schützen Sie Ihren Raspberry Pi® mit diesem hochwertigen Gehäuse. Das Gehäuse ist mit wenigen Handgriffen montiert und bietet Ihrem Raspberry durch eine stabile Bauweise ausreichend Schutz. Eigenschaften und Vorteile desRaspberry Pi®-Gehäuses:
- Einfache Einrastmontage
- Ausschnitte für alle Anschlusspunkte
- microSD-Kartenausschnitt
- Kunststoff-LED-Leuchtenschutz
- Gummifüße zum Ankleben für Gehäusestabilität

Kategorie: SBC-Gehäuse
Geeignet für: Raspberry Pi® 4 B
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 73.5 mm
Höhe: 26.5 mm
Passend für: Raspberry Pi
Produkt-Art: SBC-Gehäuse
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 100.6 mm
Hersteller-Nr.: rb-casep4+06b
EAN: 4250236819303
CNC gefrästes Aluminiumgehäuse
2 aktive Lüfter.

Weitere Suchbegriffe: 4250236819303, Raspberry Pi®, rb-casep4+06b, Raspberry Pi-Gehäuse, Raspberry Pi Housing, Raspberry Pi® 4 B-Gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 3,64*
€ 6,14*
1
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,57*
10
€ 6,95*
ab € 5,14*
€ 6,61*
1
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,65*
Lager 1039
356
5
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,485
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,676
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.