Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC ME383W Projector/WXGA 3800AL 3LCD Lamp Digital-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC ME383W Projector/WXGA 3800AL 3LCD Lamp Digital-Projektor
NEC ME383W Projector/WXGA 3800AL 3LCD Lamp Digital-Projektor
Artikel-Nr.:
     7405B-999257650
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005220
EAN/GTIN:
     5028695614338
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

NEC ME383W Projector/WXGA 3800AL 3LCD Lamp Digital-Projektor

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NEC ME383W - ME Series - 3-LCD-Projektor - LAN Gerätetyp: 3-LCD-Projektor Integrierte Peripheriegeräte: Lautsprecher, Keypad Helligkeit: 3800 ANSI-Lumen Kontrastverhältnis: 16000:1 Auflösung: WXGA (1280 x 800) Natives Seitenverhältnis: 16:10 Lampentyp: 225 Watt Lampenlebensdauer: Bis zu 10000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus Videoeingang: (NTSC, SECAM, PAL, PAL 60), LAN Lautsprecher: Lautsprecher - integriert Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Leistungsaufnahme im Betrieb: 288 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 34,5 cm x 26,1 cm x 10,46 cm Gewicht: 3,2 kg Preistyp: Business

NEC ME383W Projector/WXGA 3800AL 3LCD Lamp Digital–Projektor

Produktbeschreibung:

Lichtquelle Typ der Lichtquelle Lampe Lebensdauer
der Lichtquelle 10000 h Lebensdauer der Lichtquelle
(ökonomischer Modus) 20000 h Lampenleistung 225
W Lampenleistung (economic mode) 151 W Design
Produkttyp Standard Throw–Projektor Marktpositionierung
Bussines Produktfarbe Weiß Projektor Projektorhelligkeit
3800 ANSI Lumen Projektionstechnologie 3LCD native
Auflösung des Projektors WXGA (1280x800) Kontrastverhältnis
16000:1 Natives Seitenverhältnis 16:10 Projektionsflächenkapazität
762 – 7620 mm Projektionsabstand 0,94 – 11,6 m
Horizontaler Scanbereich 15 – 100 kHz Vertikaler
Scanbereich 50 – 120 Hz Trapezkorrektur,
horizontal –30 – 30 ° Trapezkorrektur, vertikal
–30 – 30 ° Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
VGA (D–Sub) Anschlüsse 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse
2 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Anzahl USB 2.0 Ports
Typ B 1 Serielle Schnittstelle RS–232 PC Audio–Eingang
Ja PC Audio Ausgang Ja Gewicht und Abmessungen
Gewicht 3,2 kg Breite 345 mm Tiefe 261 mm Höhe
104,6 mm Merkmale Geräuschpegel 37 dB Geräuschpegel
(Energiesparmodus) 29 dB Leistung Energiequelle
AC Stromverbrauch (Standardbetrieb) 288 W Stromverbrauch
(Standby) 0,5 W Verbrauch (Energiesparmodus) 196
W AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz Automatische Abschaltung Ja Video Analoges
Signalformatsystem NTSC,PAL,PAL 60,SECAM Lieferumfang
Fernbedienung enthalten Ja Betriebsanleitung Ja
Linsensystem Fokus Manuell Brennweitenbereich
17,4 – 29 mm Blendenbereich (F–F) 1.7 – 2.2 Zoom–Fähigkeit
Ja Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb
5 – 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung –10 –
50 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20
– 80 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 20 – 80 %
Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Anzahl
Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Multimedia Eingebaute
Lautsprecher Ja RMS–Leistung 16 W Anzahl eingebauter
Lautsprecher 1 Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate ErP,
RoHS, WEEE

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
3–LCD–Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, Keypad
Netzwerk
Ethernet
Projektor
Helligkeit
3800 ANSI–Lumen
Helligkeit (reduziert)
3600 ANSI–Lumen
Kontrastverhältnis
16000:1
Sichtbare Bildfläche
76 cm – 762 cm
Projektionsdistanz
0.94 m – 11.59 m
Projektionsdistanz–Verhältnis
1.2 – 2.1:1
Auflösung
WXGA – WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Lampentyp
225 Watt
Lampenlebensdauer
Bis zu 10000 Stunde(n) – Normalmodus ¦ Bis zu 20000 Stunde(n) – Eco–Modus
Steuerungen und Einstellungen
Keystone–Korrektur
Besonderheiten
Color Management System, Korrektur der Wandfarbe, Deep Color, Crestron RoomView, DICOM–Simulationsmodus, Direct Power Off, Auto Power Off, Digital Zoom, Autom. EIN, USB Viewer, Carbon Savings Meter, USB Display, Eco Mode, Virtual Remote, Auto–Öko–Modus, Modus für große Höhen, Quick On/Off, Lip sync, Freeze, ID–Set
Objektiv
Fokustyp
Manuell
Blendenöffnung
F/1.7–2.2
Zoomtyp
Manuell
Zoomfaktor
1.7x
Keystone–Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone–Korrektur
–30 / +30
Horizontale Keystone–Korrektur
–30 / +30
Videoeingang
TV–System
NTSC, SECAM, PAL, PAL 60
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video
LAN– und Wireless Image–Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Lautsprecher
1 x Misch–Kanal
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA / Component Video–Eingabe – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Phone Stereo 3,5 mm ¦ 2 x HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x VGA–Output – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Composite–Video–Eingang – RCA ¦ 1 x Audio Line–In – RCA x 2 ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45 ¦ 1 x USB – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS–232 – D–Sub (DB–9), 9–polig
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Fernbedienung, Sicherheitsaufkleber
Enthaltene Kabel
1 x Signalkabel – 1.8 m
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste, Tastenfeldsperre
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, ERP, EAC
Preistyp
Business
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
288 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.45 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NaViSet Administrator 2
Maße und Gewicht
Breite
34,5 cm
Tiefe
26,1 cm
Höhe
10,46 cm
Gewicht
3,2 kg
Herstellergarantie
Service und Support
EMEA–Garantie – 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – Lampe – 6 Monate/1000 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%
Geräuschentwicklung
37 dB
Schallemission (Sparmodus)
29 dB

Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, beamer sharp nec, lcd-projektor, Beamer & Zubehör, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 427,98*
€ 488,98*
Frei Haus
ab € 428,83*
€ 488,99*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 459,11*
€ 521,26*
Frei Haus
ab € 469,69*
€ 533,49*
1 Tag
28
€ 1,00*
ab € 472,12*
€ 537,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,26*
€ 620,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,86*
€ 609,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,34*
€ 570,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,50*
€ 564,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,11*
€ 546,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.