Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston KC600 SSD 1 TB SATA3 mSATA 256-Bit-AES Verschlüsselung intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston KC600 SSD 1 TB SATA3 mSATA 256-Bit-AES Verschlüsselung intern
Kingston KC600 SSD 1 TB SATA3 mSATA 256-Bit-AES Verschlüsselung intern
Artikel-Nr.:
     7405B-999256166
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SKC600MS/1024G
EAN/GTIN:
     0740617316032
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Kingston KC600 SSD 1 TB SATA3 mSATA 256-Bit-AES Verschlüsselung intern

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston KC600 - Solid-State-Disk - 1024 GB - SATA 6Gb/s
  • Typ: Solid-State-Disk - intern
  • Kapazität: 1024 GB
  • Hardwareverschlüsselung: Ja
  • Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES
  • NAND-Flash-Speichertyp: 3D triple-level cell (TLC)
  • Formfaktor: mSATA
  • Schnittstelle: SATA 6Gb/s
  • Datenübertragungsrate: 600 MBps
  • Merkmale: 3D NAND Technology, eDrive, Silicon Motion SM2259 Controller
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 29.85 mm x 50.8 mm x 4.85 mm
  • Gewicht: 7 g

Kingston KC600 SSD 1 TB SATA3 mSATA 256–Bit–AES Verschlüsselung intern

Produktbeschreibung:

Kingston KC600 ist eine SSD mit großer Kapazität, die sich durch herausragende Leistung auszeichnet und für extrem schnelle Systemfunktionen bei Start–, Lade– und Übertragungszeiten optimiert ist. Die KC600 nutzt modernste 3D TLC NANDTechnologie und unterstützt alle wichtigen Sicherheitsfunktionen, u.a. AES 256–Bit Hardwareverschlüsselung, TCG Opal und eDrive. Sie bietet Lese–/Schreibgeschwindigkeiten bis 550/520MB/s für eine effiziente Datenspeicherung.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid–State–Disk – intern
Kapazität
1024 GB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES
NAND–Flash–Speichertyp
3D triple–level cell (TLC)
Formfaktor
mSATA
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Merkmale
3D NAND Technology, eDrive, Silicon Motion SM2259 Controller
Breite
29.85 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
4.85 mm
Gewicht
7 g
Leistung
SSD–Leistung
300 TB
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
80000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
90000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s – 52–polig Mini–SATA
Kompatibles Schaltfeld
mSATA
Stromversorgung
Energieverbrauch
0.1 Watt (Durchschnitt) ¦ 0.08 Watt (Leerlauf) ¦ 1.2 Watt (Lesen) ¦ 2.4 Watt (Schreiben)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre ¦ Technischer Support
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7–800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 10–2000 Hz

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 75,40*
€ 93,57*
€ 4,50*
ab € 78,75*
€ 97,74*
€ 5,95*
ab € 81,91*
€ 101,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 81,93*
€ 101,69*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 85,83*
€ 106,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.