Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Akku 31.9Wh Original 2.770 mAh 11,55 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Akku 31.9Wh Original 2.770 mAh 11,55 V
Acer Akku 31.9Wh Original 2.770 mAh 11,55 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999220582
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AP18D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Acer Akku 31.9Wh Original 2.770 mAh 11,55 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Elektrische Speicherkapazität: 2.830mAh Spannung: 9,5 V - 13 V

Acer Akku 31.9Wh Original 2.770 mAh 11,55 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,55V / 2770mAh / 31,9Wh PN: AP18D

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
2770 mAh
Spannung
11,55 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.