Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLAR Pulsgurt H9 HR SENSOR XS-S Verbindungsmöglichkeiten: ANT+ Bluetooth Farbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POLAR Pulsgurt H9 HR SENSOR XS-S Verbindungsmöglichkeiten: ANT+ Bluetooth Farbe: Schwarz
POLAR Pulsgurt H9 HR SENSOR XS-S Verbindungsmöglichkeiten: ANT+ Bluetooth Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999215439
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     92081566
EAN/GTIN:
     0725882053936
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

POLAR Pulsgurt H9 HR SENSOR XS-S Verbindungsmöglichkeiten: ANT+ Bluetooth Farbe: Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Polar H9 - Herzfrequenzmesser für Handy, Smartwatch, Aktivitätsmesser Produkttyp: Herzfrequenzmesser Bestimmt für: Handy, Smartwatch, Aktivitätsmesser Band Größe: XS/S (für Brustumfang 54 - 66 cm) Drahtlosschnittstelle: Bluetooth, ANT+ Schutz: Wasserabweisend Batterie: CR2025 Lebensdauer (max.): 400 Stunde(n) Paketinhalt: Herzfrequenzmesser, Brustgurt Produktmaterial: Rostfreier Stahl, Polyester, Polyurethan, Polyamid, ABS-Kunststoff, Elastan Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,4 cm x 6,5 cm x 1 cm Gewicht: 21 g

POLAR Pulsgurt H9 HR SENSOR XS–S Verbindungsmöglichkeiten: ANT+ Bluetooth Farbe: Schwarz

Produktbeschreibung:

Suchst du einen zuverlässigen und hochwertigen Herzfrequenzmesser mit Brustgurt? Der Polar H9 bietet alles, was du benötigst – und noch viel mehr. Die Technologien Bluetooth und ANT+ eröffnen zahlreiche Möglichkeiten für die Verbindung mit den Apps und Geräten, die du gerne verwenden möchtest.
Du musst lediglich die Verbindung herstellen und schon kann es losgehen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Herzfrequenzmesser
Bestimmt für
Handy, Smartwatch, Aktivitätsmesser
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth, ANT+
Band Größe
XS/S (für Brustumfang 54 – 66 cm)
Schutz
Wasserabweisend
Paketinhalt
Herzfrequenzmesser, Brustgurt
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Polyester, Polyurethan, Polyamid, ABS–Kunststoff, Elastan
Breite
3,4 cm
Tiefe
6,5 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
21 g
Batterie
Formfaktor
CR2025
Lebensdauer (max.)
400 Stunde(n)
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,90*
€ 54,45*
2 Tage
60
€ 4,90*
ab € 41,80*
€ 54,47*
4 Tage
31
€ 5,90*
ab € 49,06*
€ 63,56*
Lager 7405
59
€ 1,00*
ab € 51,17*
€ 65,72*
€ 3,50*
ab € 54,04*
€ 68,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.