Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-28369 Herst.-Nr.: 28369 EAN/GTIN: 0725882053936 |
| |
|
| | |
| Der Heart Rate Sensor WearLink H9 von Polar ist Ihre Verbindung von Herzfrequenz und Trainings-App. Kompatibel mit Fitness-Apps, Sportuhren und Smartwatches, Fitnessgeräten und vielen anderen Bluetooth-Geräten, kann der H9 gleichzeitig mit mehreren Bluetooth-Geräten verbunden werden. Der einstellbare Brustgurt sorgt dafür, dass der Herzfrequenz-Sensor nah am Herzen liegt, die ideale Voraussetzung für genaue Herzfrequenz-Messwerte. Durch die präzise Herzfrequenz-Messung ist auch die Berechnung des Kalorienverbrauchs sehr genau. Mit einer Batterielebensdauer von 400 Stunden reicht die Batterie ein Jahr lang, bei täglich einer Stunde Training. Produkteigenschaften: Wasserbeständigkeit: 30 m (zum Schwimmen geeignet) Gewicht Sendeeinheit: 21 g Gewicht Gurt: 39 g Maße Sendeeinheit (LxBxH): 34x65x10 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herzfrequenz-Messgerät, Herzfrequenzmessgeräte, Puls-Messgerät, Pulsmesser, Pulsmessgerät, Pulsmesser Gurt, Bluetooth-Armbanduhr, Bluetooth-Uhr, Smart Watch, Smartwatch, pulsmesser gurt polar, pulsmesser gurt, codiert, gurt, herzfrequenz, herzfrequenzmessgerät, link, polaruhr, puls, uhr, pulsmesser, pulsmessung, pulsuhr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,79* | € 53,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 41,95* | € 53,81* | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,03* | € 63,03* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 51,07* | € 65,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,76* | € 68,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|