Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999213627 Herst.-Nr.: D31835-RPET EAN/GTIN: 7640186419673 |
| |
|
| | |
| Dicota Eco Accessory Pouch MOVE Large Tragetasche for business / travel / gaming accessories 600D RPET Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: DICOTA Eco Accessory Pouch MOVE Large - Tragetasche Zubehör für Business / Reise / Gaming Produkttyp: Tragetasche Zubehör für Business / Reise / Gaming Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28 cm x 9 cm x 20 cm Gewicht: 310 g Material: 600D RPET Farbe: Schwarz
Dicota Eco Accessory Pouch MOVE Large Tragetasche for business / travel / gaming accessories 600D RPET Schwarz Produktbeschreibung: Gelebte Nachhaltigkeit mit gutem Gewissen – hergestellt aus wiederverwertetem PET, schonen die Accessories Pouches MOVE die Umwelt. Ein konsequentes Recycling hilft, Ressourcen zu schonen und dient bei DICOTA als Basis für innovative Lösungen. Im Hauptmaterial der Pouches erhalten 3 PET Flaschen ein neues Leben – ohne Kompromisse in Bezug auf Qualität, Funktionalität und Design. Die Taschen bietet ausgezeichneten Schutz für Ihr Zubehör und sind bequem und leicht zu tragen. Entwickelt für den täglichen Einsatz. Ausgestattet mit praktischen Funktionen, die Ihnen das Leben erleichtern. Reisepass, Bahnticket, Smartphone, Ladegerät, Kabel, Powerbank, Adapter, Kopfhörer, Schlüssel, Spielkonsole, Spiele, Controller und mehr. Mit der Accessories Pouch MOVE genießen Sie sorgenfreies Reisen in dem Wissen, dass alle Ihre Habseligkeiten perfekt organisiert und immer in Reichweite sind. Das durchdachte Innenleben mit einer Variation von Taschen, Reißverschlussfächern und flexiblen Fixiergurten bietet Stauraum für alles, was Sie auf Ihrer Reise nicht missen möchten. Das RFID Reißverschlussfach schützt vor unerwünschten Scans und sorgt dafür, dass Ihre Karten und persönlichen Daten privat und vertraulich bleiben. Wenn Sie im Flugzeug reisen, können Sie den Schlüsselhalter als Aufhänger nutzen, um die Tasche am Sitz vor Ihnen zu befestigen und so mehr Platz zum bequemen Ausruhen Ihrer Beine schaffen. Neben der hohen Funktionalität überzeugt das Pouch auch in puncto Design und Langlebigkeit durch eine spannende Kombination aus hochwertigen Polyester–Materialien aus recyceltem PET. Technische Details: Allgemein Tragetasche Empfohlene Verwendung Zubehör für Business / Reise / Gaming Tragegurt Abnehmbarer Schulterriemen, Bandschlinge Verschlussart Reißverschluss Zusätzliche Fächer Handy, Kopfhörer, Kabel, Spiele, Controller, Reisepass, Tickets, Schlüssel, Ladegeräte, Power Bank, Spielekonsole, RFID Sperrfach Herstellergarantie Service und Support 30 Jahre Garantie |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,18* | € 30,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,83* | € 32,41* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,16* | € 36,66* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 28,53* | € 38,47* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,74* | € 38,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|