Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mustang 32 GB DDR4-2666 CL19 2Gx8 DR PremiumLine 32 GB DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mustang 32 GB DDR4-2666 CL19 2Gx8 DR PremiumLine 32 GB DDR4
Mustang 32 GB DDR4-2666 CL19 2Gx8 DR PremiumLine 32 GB DDR4
Artikel-Nr.:
     7405B-999194576
Hersteller:
     Mustang
Herst.-Nr.:
     M94G64261908NDS-S
EAN/GTIN:
     4047762562335
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Mustang 32 GB DDR4-2666 CL19 2Gx8 DR PremiumLine 32 GB DDR4

Artikeldetails:

  • Typ: Speicher Betriebsspannung: 1,2V Speichertyp: DDR4 Speicherkapazität: 32 GB Speichermodul-Bauform: Sonstige Speichermodul-Bauform Effektiver Speichertakt: 2.666 MHz

Mustang 32 GB DDR4–2666 CL19 2Gx8 DR PremiumLine 32 GB DDR4

Produktbeschreibung:

Mustang – 32 GB Mustang DDR4–2666 CL19 (2Gx8) DR
PremiumLine – – M94G7405–64261908NDS–S 288PIN 16C/DS
2R 1,2V 1,23" Pb–/Halogen–free RoHS PC4–2666V
Warranty 5Y Samsung IC

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Technische Daten
Speicherkapazität
32 GB
Speichertyp
DDR4
Effektiver Speichertakt
2666 MHz
Speicher–Timing
CL19
Betriebsspannung
1,2 V

Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 32gb, ddr4 ram, ddr4 ram dimm, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 6,50*
ab € 55,46*
€ 74,35*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 67,27*
€ 88,02*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.