Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 5x GE 4xGE 1xGSFP 4xPoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 5x GE 4xGE 1xGSFP 4xPoE+
LevelOne Switch 5x GE 4xGE 1xGSFP 4xPoE+
Artikel-Nr.:
     7405B-999191783
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IGP-0501
EAN/GTIN:
     4015867196625
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

LevelOne Switch 5x GE 4xGE 1xGSFP 4xPoE+

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne IGP-0501 - Switch - 5 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 126 W Leistung: Backplane-Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 1000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, PoE, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support, PoE+, robust, 1-MB-Paketpuffer, Metallgehäuse, Back Pressure Support Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: DC 44 - 56 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,3 cm x 10,5 cm x 14,2 cm

LevelOne Switch 5x GE 4xGE 1xGSFP 4xPoE+

Produktbeschreibung:

Der LevelOne IGP–0501 Industrie–Ethernet–Switch
bietet 4 Gigabit PoE–Ports (10/100/1000BaseT),
sowie einen Gigabit SFP Port, um ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk
in unternehmenskritischen Umgebungen zu ermöglichen.
Mit der Industriestandard–Halterung auf DIN–Schiene
kann dieser Switch einfach im Schrank installiert
werden und die deutlich sichtbaren Status–LEDs
ermöglichen eine einfache Überwachung der Port–
und Link–Aktivität.
Darüber hinaus unterstützt der SFP–Steckplatz
steckbare Module,
so dass Sie aus einer Vielzahl von Transceivern
wählen können.
Dieser Switch ist ein Power Sourcing Equipment
(PSE) und entspricht vollständig dem IEEE 802.3at
PoE–Standard bei einem maximalen Leistungsbudget
von 30 W pro Port.
Er trägt dazu bei, die Kosten für die Verkabelung
der Infrastruktur zu senken,
da die elektrische Verkabelung entfällt und weniger
USVs benötigt werden.
Außerdem ist er mit P...

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Nein
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
Activity, Power
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN–Schienen–Montage
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Menge SFP–Modul–Steckplätze
1
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung
Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Vollduplex
Ja
Halb–Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Leistung
Netzteil enthalten
Nein
DC input Spannung
48 – 57 V
Druckanstiegsschutz
Ja
Druckanstieg–Schutzspannung
6 kV
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
Verpackungsart
Box
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–30 – 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
350 g
Technische Details
Palettenlänge
80 cm
Palettenbreite
120 cm
Palettenhöhe (Luft)
159 cm
Logistische Daten
Menge pro Palette
24 Stück(e)
Breite des Versandkartons
42,2 cm
Länge des Versandkartons
56,6 cm
Höhe des Versandkartons
36 cm
Gewicht Versandkarton
13 kg
Menge pro Versandkarton
28 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 5 port, sfp switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 121,22*
€ 151,87*
€ 5,95*
ab € 129,37*
€ 162,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 130,25*
€ 162,87*
12 Tage
39
€ 6,29*
ab € 131,69*
€ 164,62*
Lager 7405
40
€ 1,00*
ab € 142,26*
€ 176,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.