Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Hybrid Case Premium Clear für Apple iPad Air 2020 Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4smarts Hybrid Case Premium Clear für Apple iPad Air 2020 Smartphone
4smarts Hybrid Case Premium Clear für Apple iPad Air 2020 Smartphone
Artikel-Nr.:
     7405B-999186032
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     469275
EAN/GTIN:
     4250774953200
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

4smarts Hybrid Case Premium Clear für Apple iPad Air 2020 Smartphone

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: 4smarts Hybrid Premium - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Material: Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Farbe: Klar Entwickelt für: Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation)

4smarts Hybrid Case Premium Clear für Apple iPad Air 2020 Smartphone

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
27,7 cm
Etui–Typ
Hülle
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPad Air (2020)
Eingebaute Lautsprecher
Nein
Standby–Modus
Nein
Batterie
Eingebaute Batterie
Nein
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0,5 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 15,96*
€ 22,27*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 15,97*
€ 22,28*
2 Tage
127
€ 6,90*
ab € 17,41*
€ 23,89*
€ 3,50*
ab € 21,78*
€ 29,76*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.