Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6850254 Herst.-Nr.: 469275 EAN/GTIN: 4250774953200 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | 4smarts Hybrid Premium - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - klar - schmales Design - für Apple 10.9" iPad Air (4. Generation) | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | 4smarts | Hersteller Art. Nr. | 469275 | Modell | Hybrid Premium | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | 4smarts Hybrid Premium - hintere Abdeckung für Mobiltelefon | Produkttyp | Hintere Abdeckung für Mobiltelefon | Material | Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Farbe | Klar | Entwickelt für | Apple 10.9" iPad Air (4. Generation) | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Theme / Design | Schmales Design | Farbe | Klar | | | Tragetasche | | Typ | Schutzabdeckung | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | Schutz | Schlagschutz, Kratzschutz | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple 10.9" iPad Air (4. Generation) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Material: | Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Theme / Design: | Schmales Design | Farbe: | Klar | Typ: | Schutzabdeckung | Empfohlene Verwendung: | Für Mobiltelefon | Schutz: | Schlagschutz, Kratzschutz | Abdeckungsart: | Hintere Abdeckung | Entwickelt für: | Apple 10.9" iPad Air (4. Generation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablethülle 4 smarts ipad, mobiltelefon hülle, ipad tablet cover, 4smarts, 469275, hybrid, premium, apple, ipad, 2020, generation, case, clear, hintere, abdeckung, mobiltelefon, polycarbonat, thermoplastisches, polyurethan, klar, 10.9inch, 109inch, inch, 2022/2020, 2022, 20222020 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 16,07* | € 22,41* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 16,06* | € 22,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 16,15* | € 22,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,31* | € 24,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,99* | € 35,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|