| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999184513 Herst.-Nr.: KT.0030G.022 EAN/GTIN: 5704174552093 |
| |
|
| | |
| Acer Akku 45Wh Original 3.830 mAh 11,25 V Artikeldetails: - Typ: Batterie Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh Farbe: Schwarz
Acer Akku 45Wh Original 3.830 mAh 11,25 V Produktbeschreibung: Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie–, Akku– Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie–, Akku– Technologie: LiPo · Batterie–, Akku–Größe: Spezial–Akku · Kapazität (mAh, Ah): 3831 mAh · Passend für Marke: Acer · Passend für Notebookmodell: Acer Aspire 3 (A315–58),Acer TravelMate (B311–31),Acer Aspire Spin (A317–52),Acer Aspire 3 (A315–35),Acer Aspire 1 (A115–32),Acer Chromebook 311 (C722),Acer Chromebook 311 (C722T),Acer Spin 1 (SP114–31),Acer Extensa 15 (EX215–22G),Acer Extensa 15 (EX215–22),Acer Aspire 3 (A317–33),Acer Aspire 3 (A315–58G),Acer Aspire 3 (A317–53),Acer Chromebook 314 (CB314–2H),Acer Chromebook 314 (CB314–2HT),Acer Aspire 3 A315–23G,Acer Aspire 3 (A315–57G),Acer Aspire 3 (A315–23),Acer Aspire 3 (A314–35),Acer TravelMate (B311R–31),Acer Aspire 3 (A317–53G),Acer Aspire 3 (A317–52),Acer Aspire 1 (A114–33),Acer Extensa 15 (EX215–32),Acer Aspire 1 (A114–21),Acer Extensa 15 (EX215–54),Acer Extensa 15 (EX215–54G),Acer TravelMate (B311R–32),Acer Aspire 3 (A314–22),Acer Aspire 3 (A314–22G),Acer Aspire 3 (A315–56),Acer Extensa 15 (EX215–53G),Acer Aspire 3 (A315–33) · Spannung: 11.25 V · Weitere technische Daten: Energie 43,08 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original–Akku (Notebook): KT.0030G.022,AP19B8K Technische Details: Allgemeines Elektrische Speicherkapazität 3830 mAh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku lipo, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 49,45* | € 65,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,55* | € 81,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 62,80* | € 81,62* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 73,48* | € 94,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,22* | € 145,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|