Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Klare Bildschirmschutzfolie Handy/Smartphone Samsung Galaxy XCover Pro Transparent 1 Stücke Screen protector unbreakable anti-shock IK06 Clear finishing for


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobilis Klare Bildschirmschutzfolie Handy/Smartphone Samsung Galaxy XCover Pro Transparent 1 Stücke Screen protector unbreakable anti-shock IK06 Clear finishing for
Mobilis Klare Bildschirmschutzfolie Handy/Smartphone Samsung Galaxy XCover Pro Transparent 1 Stücke Screen protector unbreakable anti-shock IK06 Clear finishing for
Artikel-Nr.:
     7405B-999181393
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     036190
EAN/GTIN:
     3700992518589
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

Mobilis Klare Bildschirmschutzfolie Handy/Smartphone Samsung Galaxy XCover Pro Transparent 1 Stücke Screen protector unbreakable anti-shock IK06 Clear finishing for

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Mobilis - Bildschirmschutz für Handy Produkttyp: Bildschirmschutz Bestimmt für: Handy Schutz: Schlagfest, Kratzfest, Schlagschutz Paketinhalt: Bildschirmschutz, Reinigungstücher (Wipes), Rakel zum Glätten, Staubschutz, Reinigungstuch aus Mikrofaser Dicke: 0.33 mm Farbe: Klar Entwickelt für: Samsung Galaxy Xcover Pro

Mobilis Klare Bildschirmschutzfolie Handy/Smartphone Samsung Galaxy XCover Pro Transparent 1 Stücke Screen protector unbreakable anti–shock IK06 Clear finishing for

Produktbeschreibung:

Diese von MOBILIS entworfene, speziell für Ihr Galaxy XCover Pro angefertigte Displayschutzfolie ist perfekt für den vollständigen Schutz des Bildschirms vor Stößen, Kratzern und anderen Problemen, denen Sie begegnen können. Diese Schutzfolie entspricht der IK06–Norm und bietet den besten Stoßschutz auf dem Markt. Die klare Oberfläche sorgt für eine bessere Sicht und bewahrt die Schärfe des Bildschirms. Diese vielseitige und bruchsichere Schutzfolie ist einfach zu installieren und wird mit einem Installationskit, einem Mikrofasertuch und einer Glättungskarte geliefert. Dank der Anti–Bubble–Technologie ist die Installation ein Kinderspiel. Wenn Sie maximalen Schutz für Ihr Galaxy XCover Pro wünschen, wählen Sie die leistungsstarke MOBILIS Clear Displayschutzfolie.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz
Bestimmt für
Handy
Schutz
Schlagfest, Kratzfest, Schlagschutz
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Reinigungstücher (Wipes), Rakel zum Glätten, Staubschutz, Reinigungstuch aus Mikrofaser
Dicke
0.33 mm
Farbe
Klar
Verschiedenes
Kennzeichnung
IK06
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
18 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Xcover Pro

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 5,01*
€ 7,66*
€ 1,00*
ab € 5,02*
€ 7,67*
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,55*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 11,19*
€ 16,13*
€ 3,50*
ab € 17,41*
€ 24,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,06*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,54*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,85*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,53*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,69*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,68*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 9,10*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,94*
Zubehör
Mobilis
001367
ab € 4,56*
Zubehör
Mobilis
001360
ab € 6,90*
Zubehör
Mobilis
001365
ab € 51,29*
Zubehör
Mobilis
001361
ab € 7,46*
Zubehör
Mobilis
001362
ab € 14,69*
Zubehör
Mobilis
001363
ab € 22,74*
Zubehör
Mobilis
001364
ab € 28,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.