Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GA-B550-AORUS ELITE V2 Mainboard AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte GA-B550-AORUS ELITE V2 Mainboard AM4 ATX
Gigabyte GA-B550-AORUS ELITE V2 Mainboard AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     7405B-999171152
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B550 AORUS ELITE V2
EAN/GTIN:
     4719331809898
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Gigabyte GA-B550-AORUS ELITE V2 Mainboard AM4 ATX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gigabyte B550 AORUS Elite V2 - 1.0 - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B550 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD B550 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation / Ryzen mit Radeon Graphics der 3. Generation) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 2 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Max. zugewiesene RAM-Größe: 16 GB Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet

Gigabyte GA–B550–AORUS ELITE V2 Mainboard AM4 ATX

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel
Buchse AM4 Kompatible Prozessoren 3rd Generation AMD Ryzen™ 3,
3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7,
3rd Generation AMD Ryzen™ 9 Speicher Unterstützte
Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze
4 Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit 2133,2400,2667,2933,3200
MHz RAM–Speicher maximal 128 GB Merkmale Komponente
für PC Motherboardformfaktor ATX Motherboard Chipsatz
Familie AMD Motherboard Chipsatz AMD B550 Audio–Chip
Realtek ALC1200 Audio Kanäle 7,1 Kanäle Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10 x64 Interne
E/A–Anschlüsse Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 1 SATA III
Anschlüsse 4 Front Panel Audiostecker Ja Frontpanel–Stecker
Ja ATX Stromstecker (24–pol.) Ja CPU Ventilatorstecker
Ja TPM–Verbinder Ja 12–V–Stromanschluss Ja RGB–LED–Stiftleiste
Ja E/A–Anschlüsse auf der Rückseite Anzahl USB
2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 3 USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 Anzahl
Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl DisplayPort
Anschlüsse 1 S/PDIF–Ausgang Ja Speicher–Controller
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD Unterstützte
Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,SATA III RAID
Level 0,1,10 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Ethernet Schnittstellen Typ 2.5 Gigabit Ethernet,
Gigabit Ethernet LAN–Controller Realtek RTL8125
WLAN Nein BIOS BIOS–Typ UEFI AMI BIOS–Speichergröße
256 Mbit ACPI–Version 5.0 Clear CMOS–Jumper Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version 2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version 2.7 Erweiterungssteckplätze
PCI–Express x1 (Gen 3.x)–Anschlüsse 1 PCI–Express
x16–Slots 2 PCI Express x16–Steckplätze (Gen 4.x)
1 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 2 Grafik Maximaler
Grafikkartenspeicher 16 MB Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt Grafikkarte–Familie AMD Gewicht
und Abmessungen Breite 305 mm Tiefe 244 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD B550
Prozessorsockel
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation / Ryzen mit Radeon Graphics der 3. Generation)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4733 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Grafik
Max. zugewiesene RAM–Größe
16 GB
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC1200
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 x16 Modus (mit Ryzen CPU der 3. Generation); PCIe 3.0 x16 Modus (mit Ryzen mit Radeon Graphics CPU der neuen Generation)) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (1x–Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (2x–Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA–600 / PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x TOSLINK ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x HDMI ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x Audio Line–Out (hinten) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Mitte/Subwoofer) – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C Gen 1 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
WfM 2.0–Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Überhitzungsschutz, CPU–Core–Spannung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung
Hardwarefeatures
Q–Flash, 12+2 Phase Power Design, On/Off Charge, GIGABYTE AMP–UP Audio, 2x Copper PCB, Q–Flash Plus, GIGABYTE Smart Fan 5, Ultra Durable PCIe Armor, M.2 Thermal Guard, vormontiertes E/A–Schild, Solid Pin Power Connectors, RGB FUSION 2.0
Verschiedenes
Software inbegriffen
Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 96,82*
€ 120,48*
€ 6,78*
ab € 97,91*
€ 121,93*
€ 5,50*
ab € 99,10*
€ 123,17*
€ 4,00*
ab € 100,19*
€ 124,73*
Lager 7405
30
€ 1,00*
ab € 108,49*
€ 135,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.