Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Essential Plus 15.6-inch Topload 15,6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkPad Essential Plus 15.6-inch Topload 15,6"
Lenovo ThinkPad Essential Plus 15.6-inch Topload 15,6"
Artikel-Nr.:
     7405B-999170251
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X41A30365
EAN/GTIN:
     0195235991183
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Lenovo ThinkPad Essential Plus 15.6-inch Topload 15,6"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad Essential Plus - Notebook-Tasche Produkttyp: Notebook-Tasche Farbe: Schwarz Produktmaterial: 100 % RPET Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 36 cm x 7,8 cm x 41,7 cm Gewicht: 513 g Notebook-Kompatibilität: 39,6 cm (15.6") Tragegurt: Handgriff, Gurt für Rollgepäck, Schultertrageriemen, gepolsterter Schultergurt Entwickelt für: IdeaPad Flex 5 14ALC7 82R9

Lenovo ThinkPad Essential Plus 15.6–inch Topload 15,6"

Produktbeschreibung:

Dank der perfekt abgestimmten Kombination aus
Business– und Sports–Appeal begleitet Sie die
ThinkPad Essential Plus Tasche mühelos vom Büro
oder dem Uni–Gelände durch den Tag.
Die geräumigen Fächer bieten genug Platz, um Ihre
Geräte und Ihr Zubehör sicher,
übersichtlich und griffbereit aufzubewahren. Robustes
Nylon und stabile Komponenten schützen sie vor
Wetter und Verschleiß.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook–Tasche
Produktmaterial
100 % RPET
Breite
36 cm
Tiefe
7,8 cm
Höhe
41,7 cm
Gewicht
513 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
36 cm 43 cm / 726 g
Notebook–Kompatibilität
39,6 cm (15.6")
Zusätzliche Fächer
Handy, Reisepass, Stifte, Fronttasche mit Reißverschluss, Dokumentenfach, Geheimfach
Tragegurt
Handgriff, Gurt für Rollgepäck, Schultertrageriemen, gepolsterter Schultergurt
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – Lebensdauer
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo 13w Yoga 82S1 ¦ Lenovo IdeaPad 1 14ADA7 82R0 ¦ Lenovo IdeaPad 1 14ALC7 82R3 ¦ Lenovo IdeaPad 1 14IJL7 82LV ¦ Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 82R1 ¦ Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 82R4 ¦ Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 82LX ¦ Lenovo IdeaPad 3 14ABA7 82RM ¦ Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 82RN ¦ Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82MF ¦ Lenovo IdeaPad 3 15IML05 82BS ¦ Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82MD ¦ Lenovo IdeaPad 3 CB 15IJL6 82N4 ¦ Lenovo IdeaPad 4G 14Q8C05 82KE ¦ Lenovo IdeaPad Duet 3 11Q727 82T6 ¦ Lenovo IdeaPad Duet 5 CB 13Q7C6 82QS ¦ Lenovo IdeaPad Flex 5 16ALC7 82RA ¦ Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82MG ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 15ITL05 82AF ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 Carbon 14ACN6 82L1 ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR ¦ Lenovo Legion 5 15ACH6H 82QJ ¦ Lenovo Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX ¦ Lenovo ThinkBook 13s G4 IAP 21AR ¦ Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA 21DK ¦ Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH ¦ Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX ¦ Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA 21DL ¦ Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ ¦ Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH 21B1 ¦ Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20YF ¦ Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21EB ¦ Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21ED ¦ Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B9 ¦ Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21BB ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C5, 21C6 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C7 ¦ Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 21AK ¦ Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8 ¦ Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS ¦ Lenovo ThinkPad T15p Gen 2 21A8 ¦ Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA ¦ Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8 ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN ¦ Lenovo V14 G2 IJL 82QX ¦ Lenovo V14 G2 ITL 82NM ¦ Lenovo V15 G2 IJL 82QY ¦ Lenovo V15 G2 ITL 82ME ¦ Lenovo V15–IGL 82NN ¦ Lenovo Yoga 6 13ALC7 82UD ¦ Lenovo Yoga 7 14IAL7 82QE ¦ Lenovo Yoga 7 16IAP7 82QG ¦ Lenovo Yoga 9 14IAP7 82LU ¦ Lenovo Yoga Duet 7 13ITL6–LTE 82Q7 ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 14ACN6 82L0 ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 D 82NJ ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ

Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15,6" lenovo, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Taschen & Hüllen, PC & Notebook
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,03*
€ 44,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,38*
€ 46,16*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 36,58*
€ 47,74*
Frei Haus
ab € 36,91*
€ 47,99*
€ 6,78*
ab € 37,09*
€ 48,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.