Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 12 Smartphone 64 GB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 12 Smartphone 64 GB Weiß
Apple iPhone 12 Smartphone 64 GB Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999138838
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGJ63ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252029954
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Apple iPhone 12 Smartphone 64 GB Weiß

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Smartphone 5G
  • Anzeige: 6,1" All-Screen OLED Display (15,5 cm Diagonale), 2532 x 1170 Pixel bei 460 ppi
  • Prozessor: A14 Bionic Chip mit Neural Engine der nächsten Generation
  • Kamera: 12 MP Zwei-Kamera-System mit Ultraweitwinkel- und Weitwinkel­objektiv

Apple iPhone 12 Smartphone 64 GB Weiß

Produktbeschreibung:

Fast zu schnell, um wahr zu sein.

5G Geschwindigkeit. A14 Bionic, der schnellste Chip in einem Smartphone. Ein All‑Screen OLED Display.

Der Ceramic Shield mit einer viermal besseren Sturzfestigkeit. Und Nachtmodus bei jeder Kamera. Das iPhone 12 hat alles.

Das kleinste, dünnste und leichteste 5G Telefon der Welt.

5G auf dem iPhone ist superschnell. Damit kannst du Filme im Hand­umdrehen downloaden, Videos in höchster Qualität streamen und FaceTime Anrufe in HD über Mobilfunk machen. Und das ohne lästige Verzögerungen und an noch mehr Orten auf der Welt.

Ceramic Shield. Klar härter als jedes Smartphone Glas. Unser bestes iPhone Display aller Zeiten.

Viel mehr Kontrast. Eine unglaubliche Farbgenau­igkeit. Ein großer Sprung bei der Pixeldichte. Und jede Menge Wow. OLED liefert hellere Helligkeit, dunkleres Schwarz und eine höhere Auflösung. Es ist das beste iPhone Display, das wir je gemacht haben, und es geht bis an den Rand.

Der gleiche Chip wie beim iPhone 12 Pro

A14 Bionic ist der schnellste Chip in einem Smartphone. Und er macht noch mehr möglich. Wie mit der Neural Engine Billionen von Rechen­operationen mit links erledigen. Oder Aufnahmen in Dolby Vision machen – das können nicht einmal profes­sionelle Film­kameras. Er ist supereffizient für eine fantastische Batterie­laufzeit. Und er ist seiner Zeit voraus – mit genug Power für so ziemlich alles, was noch kommt.

12 MP Zwei–Kamera–System mit Ultraweitwinkel– und Weitwinkel­objektiv

Die Weitwinkel– und die Ultraweitwinkelkamera haben jetzt den Nachtmodus. Und der ist noch besser darin geworden, unglaubliche Aufnahmen bei wenig Licht zu machen. Die neue Weit­winkel­kamera erfasst 27 % mehr Licht. Also egal, ob du bei Tageslicht oder im Mond­schein deine Fotos machst – du bekommst ein Level an Details und Farben, das vorher nicht möglich war.

Die Abende kommen mit aufs Bild.

Der Nachtmodus erkennt, wenn es wenig Licht gibt, und aktiviert sich automatisch, sodass alles klar zu sehen ist und gleichzeitig beein­druckende brillante Farben aufgenommen werden. Du musst nur noch auf den Auslöser drücken.

Fotos, die vorher schwer einzufangen waren – wie eine dramatische Szene im Mondlicht – werden jetzt noch schärfer als je zuvor.

Deep Fusion analysiert bei mittlerem bis wenig Licht mehrere Belichtungen für möglichst viele Details. Sieh dir nur die Texturen im Holz, in den Stoffen und den Kristallen an. Der Ultraweitwinkel gibt dir dazu noch eine heroische Perspektive.

Und boom – schon hast du ein Filmstudio.

Ab jetzt kannst du deine 4K HDR Videos in Dolby Vision aufnehmen. In iMovie oder Fotos bearbeiten. Und sie dann mit AirPlay auf deinen Fernseher schicken, um alle Farben und Details zu sehen. Das ist vom Anfang bis zum Ende wie im Kino – und gibt es so nur auf dem iPhone. Besonders praktisch, wenn dein Hund gerade etwas Super­niedliches macht.

 

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 424,41*
€ 479,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,71*
€ 497,95*
Frei Haus
ab € 444,72*
€ 500,13*
Frei Haus
ab € 448,77*
€ 505,25*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 466,07*
€ 523,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,78*
€ 623,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,08*
€ 612,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,19*
€ 588,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,92*
€ 579,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.