Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Mainboard H12SSW-iN Bulk Sockel SP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Mainboard H12SSW-iN Bulk Sockel SP3
Supermicro Mainboard H12SSW-iN Bulk Sockel SP3
Artikel-Nr.:
     7405B-999136906
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H12SSW-IN-B
EAN/GTIN:
     0672042380428
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
Mainboard
Motherboard

Supermicro Mainboard H12SSW-iN Bulk Sockel SP3

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SUPERMICRO H12SSW-iN - Motherboard - Socket SP3 Produkttyp: Motherboard Prozessorsockel: 1 x Socket SP3 Kompatible Prozessoren: EPYC Max. RAM-Größe: 2 TB Unterstütztes RAM: 8 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert Massenspeicher-Schnittstellen: 16 x SATA-600 (or 4 x NVMe), 2 x SATA-600, 2 x NVMe port, 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 5 x USB 3.0 + (2 x USB 3.0 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2500 LAN: 2 x Gigabit Ethernet

Supermicro Mainboard H12SSW–iN Bulk Sockel SP3

Produktbeschreibung:

Mit dem H12SSW–iN Mainboard vom erfahrenen Server–Entwickler
Supermicro haben Sie eine zuverlässige,
leistungsstarke Grundlage für Ihr Server–System.
Dank SP3 Sockel unterstützt das H12SSW–iN AMD
EPYC Prozessoren der 7000er Serie (7003 mit Bios 2.0).
Bis zu insgesamt 2 TB registrierten Arbeitsspeicher
können Sie auf 8 Slots integrieren,
und sorgen so für die nötige Systemstabilität
und hohe Rechenleistung.
Festplatten schließen Sie via 16 x SATA und 2 x M.2 an.
Mehrere Erweiterungsslots (1 x PCIe 4.0 x32, 1
x PCIe 4.0 x16) bieten zahlreiche weitere Möglichkeiten.
Gigabit–Lan ermöglicht eine stabile Netzwerkverbindung.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard
Prozessorsockel
Socket SP3
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
EPYC
Unterstützter RAM
Max. Größe
2 TB
Technologie
DDR4
Bustakt
3200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert
Besonderheiten
Acht–Kanal–Speicherarchitektur
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2500
LAN
Netzwerkcontroller
Broadcom BCM5720L
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288–polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 4.0 x32 (linker Heber–Schlitz) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (rechter Steigleitungsschlitz)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 2 x 7–Pin Serial ATA ¦ SATA–600 / PCIe 3.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 2 x NVMe–Port ¦ SATA–600 / PCIe 3.0 –anschlussstellen: 4 x SlimSAS
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x Management
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.0 – Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.0 – Type A
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3–Unterstützung, IPMI 2.0–Unterstützung, ACPI 5,1 Unterstützung, SMBIOS 3.1.1–Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung
Hardwarefeatures
Diagnose–LEDs, Chassis Intrusion Detection
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Breite
20,7 cm
Tiefe
33,1 cm
Verpackung
Bulk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Zubehör – 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie – Arbeit – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: sockel sp3 mainboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,01*
€ 659,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,06*
€ 649,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,05*
€ 634,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,31*
€ 620,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,99*
€ 586,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.