Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 38Wh Original 3.166 mAh 11,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 38Wh Original 3.166 mAh 11,4 V
Dell Akku 38Wh Original 3.166 mAh 11,4 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999134335
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     039DY5
EAN/GTIN:
     5715063291719
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dell Akku 38Wh Original 3.166 mAh 11,4 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: 3.200mAh

Dell Akku 38Wh Original 3.166 mAh 11,4 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,4V / 3166mAh / 38Wh PN: 039DY5

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
3166 mAh
Spannung
11,4 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
131
€ 7,50*
ab € 45,92*
€ 61,25*
Lager 7405
129
€ 1,00*
ab € 72,95*
€ 94,17*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.