| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999134332 Herst.-Nr.: F62G0 EAN/GTIN: 5715063291740 |
| |
|
| | |
| Dell Akku 38Wh Original 3.166 mAh 11,4 V Artikeldetails: - Typ: Akku Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: 3.200mAh Farbe: Schwarz
Dell Akku 38Wh Original 3.166 mAh 11,4 V Produktbeschreibung: Wichtiger Hinweis: Li–Pol, 11.4 Volt, 3166 mAh Abmessung L/B/H: 257 x 73 x 5 Farbe: schwarz Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Original Artikel. Technische Details: Allgemeines Elektrische Speicherkapazität 3166 mAh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 45,20* | € 47,53* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 73,56* | € 76,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|