Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn shiverpeaks BASIC-S 2 m Cat7 S/FTP S-STP RJ-45 Grau PIMF Halogenfrei 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn shiverpeaks BASIC-S 2 m Cat7 S/FTP S-STP RJ-45 Grau PIMF Halogenfrei 2m
S-Conn shiverpeaks BASIC-S 2 m Cat7 S/FTP S-STP RJ-45 Grau PIMF Halogenfrei 2m
Artikel-Nr.:
     7405B-999133818
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS75512
EAN/GTIN:
     4017538051868
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel

S-Conn shiverpeaks BASIC-S 2 m Cat7 S/FTP S-STP RJ-45 Grau PIMF Halogenfrei 2m

Artikeldetails:

  • Materialklassifizierung: halogenfrei Typ: Kabel Bauform (Twisted Pair u.ä.): PIMF Bauform (Twisted Pair u.ä.): SFTP Kabellänge: 2m Einsatzbereich: Netzwerk CAT-Klasse: CAT 7 cable / RJ45 plug Farbe: Grau Video/Netzwerk-Schnittstellen: RJ-45

S–Conn shiverpeaks BASIC–S 2 m Cat7 S/FTP S–STP RJ–45 Grau PIMF Halogenfrei 2m

Produktbeschreibung:

– Patchkabel, cat 7, 600 MHz, S/FTP PIMF, Halogenfrei
– Anschlüsse: RJ45 Stecker – RJ45 Stecker
– Belegung: TIA/EIA 568B
– Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 144x0,12mm
– Kabelaufbau: AWG 26/7
– Adern Material: Kupfer
– Stecker Material: vergoldet 50µ

– im Polybeutel mit Euroloch verpackt

Technische Details:

Funktionen
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat7
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckerverbindergeschlecht
Male connector / Male connector
Frequenz
600 MHz
Kabelfarbe
Grau
AWG Kabelgröße
26/7
Kabelschirmung
S/FTP (S–STP)
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Gold

Weitere Suchbegriffe: patchkabel 2m grau s/ftp cat6a, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2122
€ 4,50*
ab € 1,89*
€ 2,99*
€ 4,99*
ab € 2,84*
€ 4,44*
Lager 7405
70
€ 1,00*
ab € 10,17*
€ 14,47*
€ 3,50*
ab € 15,09*
€ 21,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,08*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.