Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraTec Air Box Pro Tasche für kabellose Kopfhörer Polycarbonat schwarzer Stoff Apple AirPods


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraTec Air Box Pro Tasche für kabellose Kopfhörer Polycarbonat schwarzer Stoff Apple AirPods
TerraTec Air Box Pro Tasche für kabellose Kopfhörer Polycarbonat schwarzer Stoff Apple AirPods
Artikel-Nr.:
     7405B-999127927
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     325112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer

TerraTec Air Box Pro Tasche für kabellose Kopfhörer Polycarbonat schwarzer Stoff Apple AirPods

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TERRATEC Air Box Pro - Tasche für kabellose Kopfhörer Produkttyp: Tasche für kabellose Kopfhörer Gewicht: 8 g Material: Polycarbonat Farbe: Schwarzer Stoff Entwickelt für: Apple AirPods Pro

TerraTec Air Box Pro Tasche für kabellose Kopfhörer Polycarbonat schwarzer Stoff Apple AirPods

Produktbeschreibung:

Kaum jemand würde sein Smartphone nicht mit einer Hülle schützen. Da liegt es auf der Hand, seine geliebten Apple AirPods Pro® genauso gut vor äußeren Einflüssen zu bewahren und gleichzeitig aufzupeppen. Die TERRATEC AirBox Pro kommt in verschiedenen angesagten Farben und Designs und verleiht dem Kopfhörer–Case eine aufregende Optik. In der widerstandsfähigen AirBox Pro können die Kopfhörer weiterhin kabellos oder kabelgebunden geladen werden.

Technische Details:

Allgemein
Gewicht
8 g
Material
Polycarbonat
Farbe
Schwarzer Stoff
Tragetasche
Typ
Tasche
Empfohlene Verwendung
Für kabellose Kopfhörer
Tragegurt
Karabinerschlaufe
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12 cm x 3 cm x 8,8 cm / 71 g
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple AirPods Pro

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Smartphone, Kommunikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.