Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AMD A520 Mainboard Sockel AM4 Ryzen Mini-ITX SATA PCI-Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte AMD A520 Mainboard Sockel AM4 Ryzen Mini-ITX SATA PCI-Express
Gigabyte AMD A520 Mainboard Sockel AM4 Ryzen Mini-ITX SATA PCI-Express
Artikel-Nr.:
     7405B-999116067
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     A520I AC
EAN/GTIN:
     4719331809867
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard

Gigabyte AMD A520 Mainboard Sockel AM4 Ryzen Mini-ITX SATA PCI-Express

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gigabyte A520I AC - 1.0 - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM4 - AMD A520 Produkttyp: Motherboard - Mini-ITX Chipsatz: AMD A520 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation / Ryzen mit Radeon Graphics der 3. Generation) Max. RAM-Größe: 64 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2

Gigabyte AMD A520 Mainboard Sockel AM4 Ryzen Mini–ITX SATA PCI–Express

Produktbeschreibung:

Gigabyte A520I AC. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Socket AM4,
Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd
Generation AMD Ryzen 5,
3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD....
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4–SDRAM, RAM–Speicher
maximal: 64 GB,
Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: M.2,SATA III.
Maximale Auflösung: 5120 x 2880 Pixel. Ethernet
Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet,
WLAN–Standards: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi
4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac)

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Buchse AM4
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual–channel
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3333,3600,4000,4400,4600,4866,5000,5100,5200 MHz
RAM–Speicher maximal
64 GB
Unbuffered Speicher
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Audio–Chip
Realtek ALC887
Audio Kanäle
7,1 Kanäle
PC Gesundheitsüberwachung
Fan, Temperature, Voltage
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 x64
Interne E/A–Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Audio–Anschluss
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel–Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24–pol.)
Ja
Power Fan Connector
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8–pin)
Ja
TPM–Verbinder
Ja
Serielle Port–Headers
1
RGB–LED–Stiftleiste
Ja
E/A–Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
4
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Anzahl HDMI–Anschlüsse
2
HDMI–Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts–Version
1.4
Kopfhörerausgänge
3
WiFi–AP–Antennenbuchse
2
Speicher–Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
M.2,SATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
RAID Level
0,1,10
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
WLAN
Ja
WLAN–Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth–Version
4.2
BIOS
BIOS–Typ
UEFI AMI
BIOS–Speichergröße
128 Mbit
ACPI–Version
5.0
Clear CMOS–Jumper
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Erweiterungssteckplätze
PCI–Express x16–Slots
1
Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze
1
Grafik
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
HDCP
Ja
Anzahl der Display unterstützt
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Norton® Internet Security (OEM version), Realtek® 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 84,49*
€ 106,14*
€ 6,78*
ab € 84,13*
€ 106,86*
€ 5,50*
ab € 85,18*
€ 107,91*
12 Tage
7
€ 6,29*
ab € 88,93*
€ 111,69*
Lager 7405
25
€ 1,00*
ab € 97,27*
€ 122,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.