Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio X50 Kit für Videokonferenzen Zoom Certified mit TC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poly Studio X50 Kit für Videokonferenzen Zoom Certified mit TC8
Poly Studio X50 Kit für Videokonferenzen Zoom Certified mit TC8
Artikel-Nr.:
     7405B-999100691
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-86270-101
EAN/GTIN:
     0610807895381
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem

Poly Studio X50 Kit für Videokonferenzen Zoom Certified mit TC8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Poly Studio X50 - Kit für Videokonferenzen - mit Poly TC8 Gerätetyp: Kit für Videokonferenzen Inhalt des Kits: Touchscreen-Konsole, Videoleiste VoIP-Protokolle: H.323, SIP Codec: H.264, H.265, H.239, H.264 High Profile, G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, AAC-LD, G.719 Lokalisierung: Europa Videoeingang: Digitalkamera Videoausgang: 3840 x 2160 Audioeingang: Drei Mikrofone Audioausgang: Lautsprecher - Stereo Eingabegerät: 8 Zoll Touchscreen (kabelgebunden) Netzwerk: Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Software-Zertifizierung: Zoom Certified Kombiniert mit: Poly TC8

Poly Studio X50 Kit für Videokonferenzen Zoom Certified mit TC8

Produktbeschreibung:

Die Videobars der Poly Studio X–Familie bieten
radikale Einfachheit in einem einzigen schlanken Gerät.
Lassen Sie Ihren PC oder Mac an Ihrem Schreibtisch.
Setzen Sie sich dann in kleineren Räumen zusammen
und verbinden Sie sich problemlos in Konferenzräumen
– mit nahezu jeder Video Collaboration Software,
einschließlich Zoom. Features: * Durch die einfache
Einrichtung sind die Räume im Handumdrehen einsatzbereit
* Kein PC oder Mac erforderlich,
mit integrierter Unterstützung von Cloud–Service–Plattformen
* Steuerung bequem vom Sessel aus oder durch eine
kurze Berührung des Bildschirms * Fühlen Sie sich
verbunden mit Kameraeinstellungen in Produktionsqualität
und intelligenter Sprachverfolgung * Blockieren
Sie Ablenkungen mit NoiseblockAI,
unterstützt durch maschinelles Lernen * Einfaches
Teilen von Inhalten über kabelgebundene oder drahtlose
Verbindungen * Native Unterstützung für viele
Video–as–a–Service (VaaS)–Plattformen,
einschließlich Zoom, ohne die Notwendigkeit eines
PCs * H.323– und SIP–Unterstützung für die einfache
Anbindung an standardbasierte Videolösungen oder
VaaS–Gateways * Sekundäre Kameras können über
USB und HDMI angeschlossen werden * Mikrofonempfangsbereich
von 25 Fuß Produktbeschreibung: Poly Studio X50
– Kit für Videokonferenzen – mit Poly TC8 Gerätetyp:
Kit für Videokonferenzen Inhalt des Kits: Touchscreen–Konsole,
Videoleiste VoIP–Protokolle: H.323, SIP Codec: H.264,
H.265, H.239, H.264 High Profile, G.711, G.722,
G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, AAC–LD, G.719
Lokalisierung: Europa Videoeingang: Digitalkamera
Videoausgang: 3840 x 2160 Audioeingang: Drei Mikrofone
Audioausgang: Lautsprecher – Stereo Eingabegerät:
8 Zoll Touchscreen (kabelgebunden) Netzwerk: Netzwerkadapter – Ethernet,
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,
Bluetooth 5.0 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230
V (50/60 Hz) Software–Zertifizierung: Zoom Certified
Kombiniert mit: Poly TC8 Data provided by CNET
Channel Die technischen Daten werden uns von dritter
Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits
Touchscreen–Konsole, Videoleiste
VoIP–Protokolle
H.323, SIP
Voice Codecs
G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, AAC–LD, G.719
Video–Codecs
H.264, H.265, H.239, H.264 High Profile
Sicherheit
128 Bit AES, 256 Bit AES, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, H.235.6, FIPS 140–2
Details zu Abmessungen & Gewicht
Touchscreen – Breite 20,5 cm Tiefe 7,9 cm Höhe 12,3 cm Gewicht 812 g ¦ Videoleiste – Breite 76,2 cm Tiefe 10,2 cm Höhe 10,2 cm Gewicht 2,54 kg
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, Kamera, 3 Mikrofone
Lokalisierung
Europa
Kombiniert mit
Poly TC8
Videoeingang
Typ
Digitalkamera – integriert
Video–Modi
2160p
Optisches Zoom
5
Leistungsmerkmale
Automatische Verfolgung, automatische Umrahmung, 120° Sichtfeld, 2 voreingestellte Positionen, Miracast–Konnektivität
Videoausgang
Max. externe Auflösung
3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen
XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), 352x240, 176x144, UHD (3840 x 2160)
Digital–Video–Standard
High–Definition Multimedia Interface (HDMI)
Audioeingang
Typ
Drei Mikrofone – integriert
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Soundmodus
Stereo
Eingabegerät
Typ
8 Zoll Touchscreen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale
OCSP–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IPv6–Unterstützung, MIMO–Technologie, IPv4–Unterstützung, Apple AirPlay, Polycom Lost Packet Recovery (LPR)–Technologie, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video – HDMI–Eingang – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Audio / Video – HDMI–Ausgang – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x USB–C – 24 pin USB–C ¦ 1 x Audio – line–In – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio – line–Out – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45
Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör
Wandmontage, Kabel
Software–Zertifizierung
Zoom Certified
Kennzeichnung
FIPS 140–2
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 80% (nicht kondensierend)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 2.841,52*
€ 3.049,77*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.980,88*
€ 3.180,38*
€ 1,93*
ab € 3.148,92*
€ 3.342,51*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.180,38*
€ 3.784,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.152,90*
€ 3.751,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.061,42*
€ 3.643,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.009,80*
€ 3.581,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.980,88*
€ 3.547,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
2200-30760-001
ab € 579,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.