Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 3U 16Bay2.2GHZ NAS SATA USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 3U 16Bay2.2GHZ NAS SATA USB 3.0
QNAP 3U 16Bay2.2GHZ NAS SATA USB 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999099898
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-1673AU-RP-16G
EAN/GTIN:
     4713213517895
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
NAS
NAS Server

QNAP 3U 16Bay2.2GHZ NAS SATA USB 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TS-1673AU-RP - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet Gehäusetyp: Rack - einbaufähig - 3U Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 16 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,2 cm x 37,2 cm x 13,2 cm Gewicht: 12 kg () Prozessor: 1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2,2 GHz (Quad-Core) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 10-Hot-Spare Netzwerk: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE RAM: 16 GB Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Ja Speicherbetriebssystem: QNAP QTS 4.4.2 Systemanforderungen: UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

QNAP 3U 16Bay2.2GHZ NAS SATA USB 3.0

Produktbeschreibung:

– kompetente Service–Hotline,– inkl. Festplattenvorabaustausch
beim Kauf mit Festplatten!,––––––––––,Hersteller:
QNAP®,Kategorie: KMU – High–end,CPU: AMD Ryzen™
Embedded V1500B Quad–Core 2,2 GHz Prozessor ,CPU
Architektur: 64–bit x86 ,Verschlüsselungsengine:
AES 256–Bit,Systemspeicher: 16 GB UDIMM DDR4 (1
x 16 GB),Maximaler Speicher: 32 GB UDIMM DDR4
(2 x 16 GB),Speichersteckplatz : 2 x Long–DIMM
DDR4 ,Flash–Speicher: 5 GB (Dual Boot OS Schutz)
,Laufwerksschacht: 16 x 3,5–Zoll SATA 6Gb/s,
3Gb/s,Laufwerkskompatibilität: 3,5–Zoll SATA Festplattenlaufwerke,
2,5–Zoll SATA Festplattenlaufwerke, 2,5–Zoll SATA
SSDs ,Kriterien zur Festplattenwahl: https://www.qnap.com/compatibility/,Festplatte:
Keine Festplatte im Lieferumfang enthalten.
Optionaler Festplatteneinbau mit Testroutinen.,Gesamtkapazität:
0 TB,Hot–Swap: ja,M.2 SSD–Steckplatz : Optional
über PCIe–Erweiterungskarte,Unterstützung für
SSD–Cache–Beschleunigung: ja,2,5 Gigabit Ethernet
Port (2,5G/1G/100M): 2,5 Gigabit Ethernet Port
(5G/2,5G/1G/100M): Optional über PCIe–Erweiterungskarte
,10 Gigabit Ethernet Port : Optional über PCIe–Erweiterungskarte,Jumbo
Frame : ja,PCIe–Steckplatz: 2x PCIe Gen 3 x4,USB
3.2 Gen 1 port : 1 x Typ–A,USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
Port : 2 x Typ–C,
1 x Typ–A,Formfaktor : 3 HE–Rackmount,LED–Anzeigen : HDD 1–16,
Status, USB, LAN,Tasten: Ein/Aus, Reset ,Abmessungen
(HxBxT): 132 x 482 x 425 mm,Gewicht: Netto: 12,0 kg,
Brutto: 17,15 kg,Betriebstemperatur : 0 ~ 40 °C
(32°F ~ 104°F),Relative Luftfeuchtigkeit : 5 –
95% relative Luftfeuchtigkeit /
nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27°C
(80,6°F),Netzteil: 2x 550 Watt,
intern,Input: 100–240V AC,Stromverbrauch: Festplattenruhezustand:
47,75 W,Stromverbrauch: Betriebsmodus,
typisch : 97,34 W,Lüfter: 3x 8 cm (12V DC),Lautstärke:
23 – 47.9 db(A) ,RAID–Wiederherstellung: ja,Online–RAID–Kapazitätserweiterung:
ja,Online–RAID–Level–Migration : ja,RAID 50/60
: ja,RAID 10+ Hot–Spare: ja,RAID 10 : ja,RAID
6+ Hot–Spare : ja,RAID 6 : ja,RAID 5+ Spare: ja,RAID
5 : ja,RAID 1 : ja,RAID 0 : ja,JBOD : ja,Globales
Hot Spare : ja,SSD–Caching : ja,Container Station
: ja,Virtualization Station : ja,VMware Ready®
: ja,Citrix Ready : ja,Microsoft Hyper–V–Kompatibilität : ja,Max.
Anzahl Kameras (QVR Pro): Standard: 8, Max.: 72
(optionaler Lizenzerwerb) ,Max.
Anzahl Kameras (Surveillance): Standard: 2, Max.:
64 (optionaler Lizenzerwerb) ,Garantie: 3 Jahre
Bring–In,optionale Garantieverlängerung: EXTW–RED–2Y
(2 zusätzliche Jahre),optionaler Service: On Site
Service,Qualität: EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement–System,
welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist,Paketinhalt:
Ethernet–Kabel,
Quick Installation Guide, Schrauben, 2x Netzkabel,

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorfamilie
Ryzen Embedded
Prozessor
V1500B
Prozessor–Taktfrequenz
2,2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor–Threads
8
Pufferspeicher L2
2 MB
Pufferspeicher L3
4 MB
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4
RAM–Speicher
16 GB
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Speichersteckplätze
2
Memory Formfaktor
DIMM
Flash–Speicher
5000 MB
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup–Funktion
Ja
Backup–Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Black, Grey
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
8 cm
LED–Anzeigen
HDD, LAN, Power, Status, USB
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
Festplatte
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA II, Serial ATA III
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
2,5/3,5 Zoll
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,3,5 Zoll
RAID–Unterstützung
Ja
RAID Level
0,1,5,6,10,50,60,JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
DHCP–Client
Ja
DHCP–Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI–Unterstützung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2
USB Port
Ja
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
2
Leistung
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
550 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Stromverbrauch (in Betrieb)
97,34 W
Stromverbrauch (Sleep–Modus)
47,75 W
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
12 kg
Paketgewicht
17,1 kg
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
4.4.2
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2019
Andere Betriebsystem Support
Solaris 10

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.790,80*
€ 2.924,83*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.941,64*
€ 3.083,90*
Frei Haus
ab € 2.977,13*
€ 3.110,03*
€ 1,93*
ab € 2.985,85*
€ 3.128,51*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 3.136,92*
€ 3.296,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.296,57*
€ 3.922,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.274,03*
€ 3.896,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.200,13*
€ 3.808,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.159,20*
€ 3.759,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.136,92*
€ 3.732,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.