Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO XThin je25m Hkn&Flschb 20mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO XThin je25m Hkn&Flschb 20mm Weiß
VELCRO XThin je25m Hkn&Flschb 20mm Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999087822
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-PS20015
EAN/GTIN:
     8412355200158
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss

VELCRO XThin je25m Hkn&Flschb 20mm Weiß

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör Kabel Farbe: Weiß Breite: ab 20 mm

VELCRO XThin je25m Hkn&Flschb 20mm Weiß

Produktbeschreibung:

VELCRO® Extra Thin Fastener 25m Hakenband 25m Flauschband,
Haken & Flausch 20mm weiß

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör Kabel
Farbe
Weiß
Technische Daten
Breite
20 mm

Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband 20mm x 25m, velcro flauschband, flauschband 25m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 18,17*
€ 24,19*
Frei Haus
ab € 21,44*
€ 28,63*
€ 8,95*
ab € 24,99*
€ 34,99*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 30,63*
€ 40,45*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.