Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO je5m Haken-&Flauschbd 50mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO je5m Haken-&Flauschbd 50mm Weiß
VELCRO je5m Haken-&Flauschbd 50mm Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999087596
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-PS20007
EAN/GTIN:
     8412355200073
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss

VELCRO je5m Haken-&Flauschbd 50mm Weiß

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör Kabel Farbe: Weiß

VELCRO je5m Haken–&Flauschbd 50mm Weiß

Produktbeschreibung:

VELCRO® General Use Fastener 5m Hakenband 5m Flauschband,
Haken & Flausch 50mm weiß

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör Kabel
Farbe
Weiß

Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband 50mm x 5m, velcro flauschband, flauschband 5m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 26,49*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 26,01*
€ 34,32*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.