Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-998964170 Herst.-Nr.: C36SMAOS211X1Y EAN/GTIN: 0311778770171 |
| |
|
| | |
| PATCHBOX 365 OS2 CASSETTE LC-LC Artikeldetails: - Produktbeschreibung: PATCHBOX 365 Glasfaserkassette Produkttyp: Glasfaserkassette Packungsinhalt: Patch-Kabel (80 cm) Produktmaterial: Chrombeschichteter Stahl, Polyoxymethylen (POM) Farbe: Schwarz, Chrom Kennzeichnung: OS2
PATCHBOX 365 OS2 CASSETTE LC–LC Produktbeschreibung: Die PATCHBOX Kassetten bilden das Herzstück einer jeden PATCHBOX . In jeder PATCHBOX Kassette befindet sich unser einzigartiger und patentierter Mechanismus, der für State–of–the–Art Kabelmanagement in deinem Netzwerkschrank sorgt. Die modularen PATCHBOX Kassetten sind in Einzelpackungen erhältlich und bieten vollständige Anpassungsoptionen für die PATCHBOX . Achte darauf, dass du die PATCHBOX Kassetten mit dem passenden PATCHBOX Rahmen (Plus+ oder 365) kombinierst. Die PATCHBOX Kassetten sind mit ISO/IEC getesteten Glasfaser Kabeln ausgestattet, in 2 verschiedenen Typen (OS2 Single Mode / OM4 Multi Mode) und folgenden Steckertypen erhältlich: LC–LC oder LC–SC. Unsere Glasfaser Kabel besitzen hochwertige Corning –Fasern und sind die biegeunempfindlichsten Fasern, die erhältlich sind. Technische Details: Allgemein Produkttyp Glasfaserkassette Packungsinhalt Patch–Kabel (80 cm) Produktmaterial Chrombeschichteter Stahl, Polyoxymethylen (POM) Verkabelung & Schaltung Kern– / Manteldurchmesser 9/125 Mikrometer Geleisteter Anschluss 2 x 2 x LC männlich Verschiedenes Leistungsmerkmale Low–Smoke Zero Halogen (LSZH), einziehbares Kabel Abmessungen & Gewicht (Transport) Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 5 Jahre Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 10 °C Max. Betriebstemperatur 45 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 – 95% (nicht kondensierend) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,26* | € 22,98* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 24,07* | € 33,11* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,62* | € 37,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|