Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-998963165 Herst.-Nr.: 933321-855-BTI EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Battery Technology 3C BATTERY ELITEBOOK 840 G OEM:933321-855 SS03XL Batterie Artikeldetails: - Typ: Sonstiges Notebookzubehör Farbe: Schwarz
Battery Technology 3C BATTERY ELITEBOOK 840 G OEM:7405–933321–855 SS03XL Batterie Technische Details: Merkmale Kompatibilität Elitebook 735 G5, 735 G6, 745 G5, 745 G6, 830 G5, 836 G5, 840 G5, 846 G5 Batterie Batterietechnologie Lithium Polymer (LiPo) Batteriekapazität 4330 mAh Batteriekapazität (Wattstunden) 50 Wh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,25* | € 97,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 90,01* | € 114,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 90,33* | € 117,39* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 94,59* | € 120,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|