Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Battery Technology 3C BATTERY PROBOOK 430 G6 OEM:L32656-002 RE03XL Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Battery Technology 3C BATTERY PROBOOK 430 G6 OEM:L32656-002 RE03XL Batterie
Battery Technology 3C BATTERY PROBOOK 430 G6 OEM:L32656-002 RE03XL Batterie
Artikel-Nr.:
     7405B-998963154
Hersteller:
     Battery Technology
Herst.-Nr.:
     L32656-002-BTI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Battery Technology 3C BATTERY PROBOOK 430 G6 OEM:L32656-002 RE03XL Batterie

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: BTI - Laptop-Batterie - Li-Pol - 3896 mAh - 45 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Polymer 3 Zellen - 3896 mAh - 45 Wh Äquivalenter OEM-Akku: HP L32656-002 Entwickelt für: HP ProBook 430 G6 Notebook, 440 G6 Notebook, 450 G6 Notebook

Battery Technology 3C BATTERY PROBOOK 430 G6 OEM:L32656–002 RE03XL Batterie

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Polymer
Bereitgestellte Spannung
11.55 V
Kapazität
3896 mAh – 45 Wh
Verschiedenes
Äquivalenter OEM–Akku
HP L32656–002
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 18 Monate
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 430 G6 Notebook, 440 G6 Notebook, 450 G6 Notebook

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,24*
€ 94,98*
€ 3,50*
ab € 85,48*
€ 109,38*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 85,89*
€ 109,39*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.