Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron RealPower Mini USB Fan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron RealPower Mini USB Fan
Ultron RealPower Mini USB Fan
Artikel-Nr.:
     7405B-998957326
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     335266
EAN/GTIN:
     4040895008299
Suchbegriffe:
USB Ventilator
usb ventilator

Ultron RealPower Mini USB Fan

Artikeldetails:

  • Bauart: Kühler Typ: Sonstige Typ

Ultron RealPower Mini USB Fan

Produktbeschreibung:

Anschluss (Lüfter): USB · Drehzahl (max.): 13000 U/min · Drehzahl (min.): 12000 U/min · Gewicht: 37.1 g · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt–Art: USB–Lüfter · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm · Produktabmessung, Tiefe: 88 mm · USB–Lüfter–Besonderheiten: Schwanenhals

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiges Notebookzubehör

Weitere Suchbegriffe: Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 3,58*
€ 4,46*
4
€ 6,95*
ab € 10,94*
€ 15,12*
Lager 7405
225
1
€ 1,00*
ab € 10,95*
€ 15,29*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.