Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Patchkabel Cat8.1 S/FTP 2xRJ45 3.00m grau SSTP PI CAT 8 SFTP m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip Patchkabel Cat8.1 S/FTP 2xRJ45 3.00m grau SSTP PI CAT 8 SFTP m
equip Patchkabel Cat8.1 S/FTP 2xRJ45 3.00m grau SSTP PI CAT 8 SFTP m
Artikel-Nr.:
     7405B-998948256
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     608011
EAN/GTIN:
     4015867223390
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel sftp grau 2m
patch kabel

equip Patchkabel Cat8.1 S/FTP 2xRJ45 3.00m grau SSTP PI CAT 8 SFTP m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: equip Patch-Kabel - 2 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 8.1 Technologie: S/FTP Leistungsmerkmale: Halogenfrei Länge: 2 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

equip Patchkabel Cat8.1 S/FTP 2xRJ45 3.00m grau SSTP PI CAT 8 SFTP m

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 8.1
Technologie
S/FTP
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Länge
2 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,89*
€ 5,93*
€ 4,99*
ab € 4,27*
€ 6,49*
Lager 7405
208
€ 1,00*
ab € 10,05*
€ 14,38*
€ 3,50*
ab € 15,90*
€ 22,34*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.