Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend USB-Stick 128 GB JetFlash 920 USB3.2 420/400MB/s Flash-Speicher unsortiert 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend USB-Stick 128 GB JetFlash 920 USB3.2 420/400MB/s Flash-Speicher unsortiert 3.0
Transcend USB-Stick 128 GB JetFlash 920 USB3.2 420/400MB/s Flash-Speicher unsortiert 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-998921640
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GJF920
EAN/GTIN:
     0760557846949
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Transcend USB-Stick 128 GB JetFlash 920 USB3.2 420/400MB/s Flash-Speicher unsortiert 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Transcend JetFlash 920 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk Interfacetyp: USB 3.2 Gen 1 Speicherkapazität: 128 GB Farbe: Space-grau Software inbegriffen: Transcend Elite Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Transcend USB–Stick 128 GB JetFlash 920 USB3.2 420/400MB/s Flash–Speicher unsortiert 3.0

Produktbeschreibung:

Leistungen Kapazität 128 GB Geräteschnittstelle
USB Typ–A USB–Version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Lesegeschwindigkeit
420 MB/s Schreibgeschwindigkeit 400 MB/s Kompatible
Betriebssysteme Microsoft Windows 7,
Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10, Mac
OS 9.0 or later,
Linux Kernel 2.4.2 or later Design Formfaktor
Kappe Produktfarbe Gray Gehäusematerial Aluminium
Zertifizierung CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC Lieferumfang
Menge pro Packung 1 Stück(e) Gewicht und Abmessungen
Breite 20 mm Tiefe 7,8 mm Höhe 62 mm Gewicht 10 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
USB–Flash–Laufwerk
Speicherkapazität
128 GB
Farbe
Space–grau
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 420 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 400 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Besonderheiten
Aluminiumgehäuse
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
62 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7.8 mm
Gewicht
10 g

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,12*
€ 23,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,37*
€ 23,46*
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 23,54*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 17,66*
€ 23,73*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 23,37*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GJF920
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.