Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft MS Go Type CoverN Charcoal EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft MS Go Type CoverN Charcoal EN
Microsoft MS Go Type CoverN Charcoal EN
Artikel-Nr.:
     7405B-998913773
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     KCT-00107
EAN/GTIN:
     0889842582703
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Notebook Tastatur
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur

Microsoft MS Go Type CoverN Charcoal EN

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Surface Go Type Cover - Tastatur - mit Trackpad, Beschleunigungsmesser - Englisch - Light Charcoal Gerätetyp: Tastatur Hintergrundbeleuchtet: Ja Eingebaute Geräte: Trackpad, Beschleunigungsmesser Lokalisierung und Layout: Englisch Tastaturkurzbefehl-Funktion: Multimedia, Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen Farbe: Light Charcoal Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24,8 cm x 19 cm x 0,46 cm Gewicht: 245 g Preistyp: Kommerziell Entwickelt für: Surface Go, Go 2

Microsoft MS Go Type CoverN Charcoal EN

Produktbeschreibung:

Surface Go Signature Type Cover erweitert Surface
Go um eine vollständige Tastatur für bequemes
Tippen – überall.

Technische Details:

Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Go 1/2
Produktfarbe
Platin
Name der Farbe
Platin
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gehäusematerial
Alcantara, Plastic
Beschleunigungsmesser
Ja
Stifthalter
Nein
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastaturlayout
UK International
Eingabegerät
Trackpad
Numerisches Keypad
Nein
Tastatur Formfaktor
Mini
Windows Tasten
Ja
Multimedia–Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Leistung
Energiequelle
Dock
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
4,6 mm
Gewicht
245 g
Verpackungsdaten
Verpackungsart
Box
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
276 mm
Paketgewicht
370 g
Logistische Daten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
21,8 cm
Länge des Versandkartons
28,2 cm
Höhe des Versandkartons
6,55 cm
Gewicht Versandkarton
1,95 kg
Menge pro Versandkarton
5 Stück(e)
UNSPSC–Code
7405–8471602000

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 85,64*
€ 109,35*
€ 3,50*
ab € 97,37*
€ 123,57*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 97,28*
€ 123,58*
€ 6,90*
ab € 112,89*
€ 146,62*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.