Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 2big RAID 28 TB USB-C Festplatte USB Typ C Extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie 2big RAID 28 TB USB-C Festplatte USB Typ C Extern
LaCie 2big RAID 28 TB USB-C Festplatte USB Typ C Extern
Artikel-Nr.:
     7405B-998890363
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHJ28000800
EAN/GTIN:
     3660619408641
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
IT Serviceverträge
array (festplatten)

LaCie 2big RAID 28 TB USB-C Festplatte USB Typ C Extern

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LaCie 2big RAID STHJ28000800 - Festplatten-Array Gerätetyp: Festplatten-Array Array-Gesamtkapazität: 28 TB Schnittstelle: USB 3.1 Gen 2 Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 2 (installiert) / 2 (Max) Lokalisierung: Weltweit Massenspeicher-Controller: RAID RAID RAID 0, 1, JBOD Massenspeicher-Controller Menge: 1 Festplatte: 2 x 14 TB HDD Enterprise Erforderliches Betriebssystem: Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.12 oder höher Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,8 cm x 9,33 cm x 21,7 cm Gewicht: 2,8 kg Services im Bundle: 5 Jahre Servicevertrag für Datenwiederherstellung

LaCie 2big RAID 28 TB USB–C Festplatte USB Typ C Extern

Produktbeschreibung:

Speichermedium Installierte Speichertreiber Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks Festplatte
Gesamte installierte Speicherkapazität 28 TB RAID Level 0,
1, JBOD Datenübertragungsrate 0,44 Gbit/s Im laufenden
Betrieb wechselbare Gehäuseschächte Ja Anschlüsse
und Schnittstellen USB Anschluss Ja USB 3.2 Gen
2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1 Leistungen Geräteklasse Großunternehmen Design
Gehäusetyp Desktop Produktfarbe Schwarz LED–Anzeigen
Ja Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 5 – 40
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 – 80
% Gewicht und Abmessungen Breite 217 mm Tiefe
118 mm Höhe 88,5 mm Systemanforderung Mac–Kompatibilität
Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina Min. benötigter Speicherplattenplatz
600 MB Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows
10 Lieferumfang Mitgelieferte Kabel USB Type–C,
USB Type–C to USB Type–A Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84717020

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatten–Array
Lokalisierung
Weltweit
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
2
Massenspeicher
Array–Gesamtkapazität
28 TB
Externe Schnittstelle für HDD–Array
USB 3.1 Gen 2
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Installierte Anzahl
1
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Massenspeicher–Controller (2.)
Installierte Anzahl
1
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
2 x 14 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Merkmale
Enterprise
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 0 (frei) x intern
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 2 – 24 pin USB–C
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Verschiedenes
Software inbegriffen
LaCie RAID Manager, LaCie Toolkit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V – 50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
11,8 cm
Tiefe
9,33 cm
Höhe
21,7 cm
Gewicht
2,8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30,2 cm
Transporttiefe
23,9 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
3,4 kg
Herstellergarantie
Services im Bundle
5 Jahre Servicevertrag für Datenwiederherstellung
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 676,63*
€ 740,35*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 702,99*
€ 767,57*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 717,73*
€ 776,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 777,85*
€ 836,06*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 862,62*
€ 923,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,34*
€ 1.098,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,06*
€ 1.094,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,34*
€ 1.067,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,72*
€ 1.042,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,62*
€ 1.026,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.