| |
|
| Artikel-Nr.: CAA3G-STHJ28000800 Herst.-Nr.: STHJ28000800 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 2big RAID bietet bis zu 40 TB bewährten Desktop-Speicher und eignet sich ideal für alle Kreativprofis, die eine zuverlässige Sicherung ihrer Fotos und eine nahtlose Videobearbeitung benötigen. Die einfach konfigurierbare Hardware RAID 0/1 bietet vielseitige Geschwindigkeit, Kapazität und Datenredundanz. IronWolf Pro-Festplatten der Enterprise-Klasse bieten schnelle und reibungslose Arbeitsabläufe mit einer Leistung von 7.200 U/min und langfristiger Zuverlässigkeit. Dank der 5 Jahre Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung müssen Sie sich auch bei Naturkatastrophen oder Unfällen keine Gedanken um Ihre Daten machen. - 2big RAID ist eine externe Desktop-Speicherlösung mit enormer Speicherkapazität und hohen Geschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s – ideal für Fotografen, unabhängige Filmemacher oder YouTuber
- Genießen Sie die nahtlose Kompatibilität mit Computern, die über die Anschlüsse USB-C und USB 3.0 verfügen
- Konfigurieren Sie RAID 0/1 schrittweise mithilfe des Assistenten, um das System hinsichtlich Leistung oder Redundanz zu optimieren
- Ausgestattet mit Hot-Swap-fähigen IronWolf-Pro-Laufwerken der Enterprise-Klasse für höchste Zuverlässigkeit und Leistung
- Genießen Sie langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 5-Jahres-Garantie mit Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | 3,5 Zoll | Festplattentyp: | HD | Kapazität: | 28 TB | Schnittstelle: | USB-C, USB 3.0 | Farbe: | Schwarz | Beschränkte Garantie: | 5 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | 5 Jahre |
|
| | |
| | | |
| |