Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks S-Conn USB 3.1 C 3.0 A Schwarz Kabelschnittstellen-/adapter Adapter Digital/Daten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ShiverPeaks S-Conn USB 3.1 C 3.0 A Schwarz Kabelschnittstellen-/adapter Adapter Digital/Daten
ShiverPeaks S-Conn USB 3.1 C 3.0 A Schwarz Kabelschnittstellen-/adapter Adapter Digital/Daten
Artikel-Nr.:
     7405B-998886707
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     13-30008
EAN/GTIN:
     4017538106797
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter

ShiverPeaks S-Conn USB 3.1 C 3.0 A Schwarz Kabelschnittstellen-/adapter Adapter Digital/Daten

Artikeldetails:

  • Typ: Adapter Einsatzbereich: Digital / Daten Farbe: Schwarz

ShiverPeaks S–Conn USB 3.1 C 3.0 A Schwarz Kabelschnittstellen–/adapter Adapter Digital/Daten

Produktbeschreibung:

Adapter, USB 3.1 C Stecker auf USB 3.0 A Buchse.

– Anschlüsse: USB 3.1 C Stecker auf USB 3.0 A Buchse
– · Stecker: vergossen
– · Stecker Material: CuZnNi
– · Farbe: Schwarz
– · USB Typ C reversibler Stecker

Technische Details:

Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.1 C
Anschluss 2
USB 3.0 A
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/weiblich

Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
379
€ 4,50*
ab € 1,94*
€ 3,06*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,46*
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 3,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,93*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 9,46*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.