Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, USB 3.1 Typ C Stecker auf USB 3.0 A Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS13-30008 Schnittstellenkarte/Adapter
shiverpeaks BS13-30008 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     4590-13-30008
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-30008
EAN/GTIN:
     4017538106797
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Adapter, USB 3.1 Typ C Stecker auf USB 3.0 A Buchse

Setzten Sie diesen Adapter ein um eine USB-C
Buchse in eine USB-A Buchse umzuwandeln bzw.
einen USB-A Stecker in einen USB-C Stecker
zu wandeln.

Dieser Adapter unterstützt SuperSpeed USB 5Gbps
und ist abwärtskompatibel zu Hi-Speed USB (USB 2.0).

· Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB A-Buchse
· USB Version: USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps)
· Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s
· Abwärtskompatible Versionen: USB 2.0 (Hi-Speed USB)
· Eigenschaften: USB-C reversibler Stecker, mit 56 Kilo Ohm Widerstand
· Gehäuse Material: PVC
· Stecker: vergossen
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Adapter, USB 3.1 C St. - USB 3.0 A Buchse, USB-C - USB-A Adapter, USB-C Adapter, USB - USB-C Konverter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
395
€ 4,50*
ab € 1,93*
€ 3,06*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,47*
€ 4,99*
ab € 2,27*
€ 3,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,94*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 9,40*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.