Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Wireless+ Bluetooth USB Adapter DMG-07 650Mbps retail Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Wireless+ Bluetooth USB Adapter DMG-07 650Mbps retail Kabellos
Inter-Tech Wireless+ Bluetooth USB Adapter DMG-07 650Mbps retail Kabellos
Artikel-Nr.:
     7405B-998724645
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888146
EAN/GTIN:
     4260455645133
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Inter-Tech Wireless+ Bluetooth USB Adapter DMG-07 650Mbps retail Kabellos

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Inter-Tech DMG-07 - Netzwerkadapter - USB 2.0 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB 2.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,5 cm x 1,9 cm x 0,7 cm Gewicht: 5 g Data Link Protocol: Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 Datenübertragungsrate: 650 Mbps Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Prozessor: 1 x Realtek Semiconductor RTL8821CU Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 Systemanforderungen: Microsoft Windows 7, Linux Kernel 2.6, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Windows 11

Inter–Tech Wireless+ Bluetooth USB Adapter DMG–07 650Mbps retail Kabellos

Produktbeschreibung:

Der DMG–07 ist ein 2–in–1 WLAN– & Bluetooth 4.2–Adapter. Er ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit dem WLAN–Netzwerk zu Hause oder im Büro zu verbinden. Der WLAN (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0–Adapter ist ideal geeignet, um mit einer Geschwindigkeit von bis zu 650 Mbps im 2,4 GHz oder 5 GHz Netz auf das Internet zugreifen zu können.
Neben der WLAN–Funktion bietet der DMG–07 auch eine Bluetooth 4.2–Schnittstelle und ermöglicht Ihnen so Ihren Computer mit einem Smartphone, Tablet oder einem anderen Bluetooth Gerät zu verbinden.
Da WLAN und Bluetooth Verbindung gleichzeitig möglich sind, können Sie mit Hilfe des DMG–07 z. B. Dateien aus Ihrem WLAN Netzwerk direkt auf Ihrem Bluetooth Lautsprecher oder Kopfhörer abspielen.

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
USB–Version
2.0
Design
Eingebaut
Nein
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antenna design
Intern
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
650 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN–Band
Dual–Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN–Standard
Wi–Fi 5 (802.11ac)
WLAN–Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth–Version
4.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
5 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Leistung
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
35 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja

Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Stick, adapter bluetooth, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,25*
€ 13,39*
€ 4,50*
ab € 10,20*
€ 14,34*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 10,23*
€ 14,37*
Lager 7405
30
€ 1,00*
ab € 16,98*
€ 23,33*
€ 6,90*
ab € 22,72*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.