Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DMG-07 WLAN / Bluetooth 650 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech DMG-07 WLAN / Bluetooth 650 Mbit/s
Inter-Tech DMG-07 WLAN / Bluetooth 650 Mbit/s
Inter-Tech DMG-07 WLAN / Bluetooth 650 Mbit/s
Inter-Tech DMG-07 WLAN / Bluetooth 650 Mbit/s
Inter-Tech DMG-07 WLAN / Bluetooth 650 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78478029
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888146
EAN/GTIN:
     4260455645133
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der DMG-07 ist ein 2in1 WLAN- & Bluetooth 4.2-Adapter. Er ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit dem WLAN-Netzwerk zu Hause oder im Büro zu verbinden. Der WLAN (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0-Adapter ist ideal geeignet um mit einer Geschwindigkeit von bis zu 650Mbps im 2,4GHz oder 5GHz Netz auf das Internet zugreifen zu können.

Neben der WLAN-Funktion bietet der DMG-07 auch eine Bluetooth 4.2-Schnittstelle und ermöglicht Ihnen so Ihren Computer mit einem Smartphone, Tablet oder einem anderen Bluetooth Gerät zu verbinden.

Da WLAN und Bluetooth Verbindung gleichzeitig möglich sind, können Sie mit Hilfe des DMG-07 z.B. Dateien aus Ihrem WLAN Netzwerk direkt auf Ihrem Bluetooth Lautsprecher oder Kopfhörer abspielen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
35 g
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
5 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
650 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Stick, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.