Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelbird SD Card AV PRO UHS-II 256 GB V90 Secure Digital 256 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Angelbird SD Card AV PRO UHS-II 256 GB V90 Secure Digital 256 GB
Angelbird SD Card AV PRO UHS-II 256 GB V90 Secure Digital 256 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-998710807
Hersteller:
     Angelbird Technologies
Herst.-Nr.:
     AVP256SDMK2V90
EAN/GTIN:
     9120056584956
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC

Angelbird SD Card AV PRO UHS-II 256 GB V90 Secure Digital 256 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Angelbird AVpro SD MK2 V90 - Flash-Speicherkarte - 256 GB - SDXC UHS-II Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: SDXC UHS-II Speicherkarte Speicherkapazität: 256 GB Geschwindigkeit: UHS-II U3 / Class10

Angelbird SD Card AV PRO UHS–II 256 GB V90 Secure Digital 256 GB

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
256 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
UHS–II U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 280 MB/s
Formfaktor
SDXC UHS–II Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, ECC–Unterstützung, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre mit Produktregistrierung (innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C

Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sd card 256gb class 10, sdxc, sd card class 10, Speichermedien, Bürotechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 2,90*
ab € 228,46*
€ 268,25*
€ 3,50*
ab € 254,40*
€ 296,49*
Lager 7405
25
€ 1,00*
ab € 253,00*
€ 296,50*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,60*
€ 345,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,52*
€ 333,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.