Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 3.2 Gen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 3.2 Gen 1
Delock USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 3.2 Gen 1
Artikel-Nr.:
     7405B-998710144
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54070
EAN/GTIN:
     4043619540709
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Delock USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 3.2 Gen 1

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk Interfacetyp: USB 3.2 Gen 1 Speicherkapazität: 32 GB Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.3 oder höher, Apple macOS Mojave 10.14.3 oder später, Google Chrome OS 72 oder aktuellere Version

Delock USB–Flash–Laufwerk 32 GB USB 3.2 Gen 1

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung
Dieser USB Speicherstick von Delock kann dazu verwendet werden, um Daten, wie z. B. Fotos, Videos und Musik, zu Speichern und zu Transportieren. Dank des stylischen Designs mit Öse kann der kleine USB Speicher zum Transport einfach am Schlüsselbund befestigt werden.

Kleiner stabiler Helfer
Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Metallgehäuses eignet sich dieser Delock USB Stick besonders für unterwegs. Durch die kleine Bauform passt der USB Stick in jede Hosentasche.

Abwärtskompatibel
Der USB 3.2 Gen 1 Typ–A Stecker ist kompatibel zu seinen Vorgängern USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1, so dass der Speicherstick auch an einem USB 2.0 oder USB 1.1 Port angeschlossen werden kann. Dabei entspricht die Datentransferrate der jeweiligen Spezifikation.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Höhe
4,5 mm
Breite
12,1 mm
Tiefe
21,8 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–25 – 85 °C
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Leistungen
Schreibgeschwindigkeit
34 MB/s
Kapazität
32 GB
USB–Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Chrome OS 72.0 or above, Linux Kernel 3.3 or above, Mac OS 10.14.3 or above, Windows 7/7–64/8.1/8.1–64/10/10–64
Lesegeschwindigkeit
119 MB/s
Lese–/Schreibzyklen
3000
Plug & Play
Ja
Geräteschnittstelle
USB Typ–A
Verpackungsdaten
Verpackungsart
Sichtverpackung
Design
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Ohne Deckel
Schlüsselanhänger
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Nein
PIN_gesicherter Zugang
Nein
Fingerabdruckscanner
Nein

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 32gb usb stick 3.2, flash stick, flash stick 32 gb, Speichermedien, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 7,81*
€ 11,51*
€ 6,78*
ab € 7,86*
€ 11,58*
€ 6,70*
ab € 8,13*
€ 11,95*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 13,65*
€ 19,34*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,00*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.