Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer X118HP DLP 3D SVGA 4000 Digital-Projektor DLP/DMD UHP 4.000 Ansilumen 20.000:1 800x600 0 m D-SUB 15pol. VGA RS-232 16:9 Energiespar-Modus 15.000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer X118HP DLP 3D SVGA 4000 Digital-Projektor DLP/DMD UHP 4.000 Ansilumen 20.000:1 800x600 0 m D-SUB 15pol. VGA RS-232 16:9 Energiespar-Modus 15.000h
Acer X118HP DLP 3D SVGA 4000 Digital-Projektor DLP/DMD UHP 4.000 Ansilumen 20.000:1 800x600 0 m D-SUB 15pol. VGA RS-232 16:9 Energiespar-Modus 15.000h
Artikel-Nr.:
     7405B-998689911
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JR711.00Z
EAN/GTIN:
     4710180702224
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Acer X118HP DLP 3D SVGA 4000 Digital-Projektor DLP/DMD UHP 4.000 Ansilumen 20.000:1 800x600 0 m D-SUB 15pol. VGA RS-232 16:9 Energiespar-Modus 15.000h

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer X118HP - DLP-Projektor - tragbar - 3D Gerätetyp: DLP-Projektor 3D-fähig: Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) Integrierte Peripheriegeräte: Lautsprecher Helligkeit: 4000 lm Kontrastverhältnis: 20000:1 (dynamisch) Auflösung: SVGA (800 x 600) Natives Seitenverhältnis: 4:3 Farbunterstützung: 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) Lampentyp: UHP 220 Watt Lampenlebensdauer: Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus Videoeingang: (NTSC, SECAM, PAL) Lautsprecher: Lautsprecher - integriert Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Leistungsaufnahme im Betrieb: 275 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,3 cm x 24 cm x 11,37 cm Gewicht: 2,7 kg

Acer X118HP DLP 3D SVGA 4000 Digital–Projektor DLP/DMD UHP 4.000 Ansilumen 20.000:1 800x600 0 m D–SUB 15pol. VGA RS–232 16:9 Energiespar–Modus 15.000h

Produktbeschreibung:

Lichtquelle Typ der Lichtquelle Lampe Lebensdauer
der Lichtquelle 6000 h Lebensdauer der Lichtquelle
(ökonomischer Modus) 10000 h Lampentyp UHP Lampenleistung
220 W Anzahl Lampe(n) 1 Lampen Design Produkttyp
Standard Throw–Projektor Produktfarbe Schwarz
Platzierung Zimmerdecke Projektor Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen Projektionstechnologie DLP native
Auflösung des Projektors SVGA (800x600) Kontrastverhältnis
20000:1 Natives Seitenverhältnis 16:9 Unterstützte
Seitenverhältnisse 4:3,
16:9 Projektionsflächenkapazität 584,2 – 7620
mm Projektionsabstand 1 – 11,8 m Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben Trapezkorrektur,
vertikal –40 – 40 ° Horizontale Synchronisation
(min) 15 kHz Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz Vertikale Synchronisation (min) 0,024
kHz Vertikale Synchronisation (max) 0,12 kHz Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
2 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 Composite Video–Eingang
1 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Audioeingang (L,
R) 1 Audio (L,R) Out 1 Gewicht und Abmessungen
Gewicht 2,8 kg Netzwerk Smart–TV Nein Eingebauter
Ethernet–Anschluss Nein Leistung Energiequelle
AC Stromverbrauch (Standardbetrieb) 275 W AC Eingangsspannung
100 – 240 V Video Analoges Signalformatsystem NTSC,
PAL, SECAM Full–HD Nein 3D Nein Unterstützte Grafik–Auflösungen
800 x 600 (SVGA),
1920 x 1200 (WUXGA) Merkmale Projektionsmodi Ceiling,
Front, Rear Kompatible Betriebssysteme Mac PC,
Windows PC Bildschirm Eingebautes Display Nein
Objektiv Brennweitenbereich 21,85 – 24,01 mm Blendenbereich
(F–F) 21.85 – 24.01 Projektionsverhältnis 1.94
to 2.16 (1295.40 mm @ 2000 mm) Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 0 – 80 % Multimedia Eingebaute Lautsprecher
Ja RMS–Leistung 3 W Anzahl eingebauter Lautsprecher
1 Lieferanteneigenschaften Warentarifnummer (HS) 7405–85286200

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
DLP–Projektor
3D–fähig
Ja (3D–Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Projektor
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche
58,42 cm – 762 cm
Projektionsdistanz
1 m – 11.8 m
Projektionsdistanz–Verhältnis
1.94 – 2.16:1
Digitaler Zoomfaktor
2x
Auflösung
SVGA – SVGA (800 x 600) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis
4:3
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30–Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Lampentyp
UHP 220 Watt
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) – Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) – Eco–Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) – ExtremeEco–Modus
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, Acer ColorSafe II Technologie, ColorBoost 3D Technology, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield
Objektiv
Fokustyp
Manuell
Zoomtyp
Manuell
Zoomfaktor
1.1x
Keystone–Korrekturrichtung
Vertikal
Vertikale Keystone–Korrektur
–40 / +40
Videoeingang
TV–System
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Lautsprecher
1 x Misch–Kanal
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA–Eingang – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 1 x USB – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x VGA–Output – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 1 x Composite–Video–Eingang – RCA ¦ 1 x Audio Line–In ¦ 1 x Audio Line–Out
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung, Sicherheitskarte
Enthaltene Kabel
1 x VGA–Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
275 Watt
Maße und Gewicht
Breite
31,3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11,37 cm
Gewicht
2,7 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – Lampe – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80%

Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, acer beamer dlp 4000 lumen, beamer, acer beamer, Beamer & Zubehör, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 288,38*
€ 341,11*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 315,42*
€ 373,36*
Frei Haus
ab € 317,49*
€ 381,39*
€ 6,78*
ab € 374,35*
€ 438,25*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,36*
€ 444,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,76*
€ 395,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,39*
€ 390,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.