Memorysolution 16 GB DELL Optiplex 5060 Micro MFF 16 GB
Artikeldetails:
- Anzahl Speichermodule: 1 Typ: Speicher Speicherkapazität Einzelmodul: 16 GB Speicherkapazität: 16 GB Farbe: Gold Speichermodul-Bauform: Sonstige Speichermodul-Bauform Farbe: Grün Speichertyp: Sonstige Speichertyp Farbe: Schwarz
Memorysolution 16 GB DELL Optiplex 5060 Micro MFF 16 GB
Produktbeschreibung:
RAM–Upgrades einfach durchführen – Memorysolution
bietet kompatible Speichererweiterungen für jeden
BedarfJe länger ein Computer,
Laptop oder Server in Gebrauch ist, desto langsamer
arbeitet dieses System.
Damit Sie möglichst effizient und zugleich ressourcenschonend
vorgehen können,
empfiehlt sich ein RAM–Upgrade. Memorysolution
bietet Ihnen die kompatible Speichererweiterung
MS16384DE666 für 16 GB DELL Optiplex 5060 Micro,
MFF–Systeme, sodass Sie die Funktionstüchtigkeit
entsprechend der Spezifikation des Herstellers
selbst unter Volllast sicherstellen.Ihr Vorteil:
16 GB DELL Optiplex 5060 Micro,
MFF–Systeme werden werkseitig mit 8 GB Arbeitsspeicher
versehen und lassen sich bedarfsgerecht auf bis
zu 64 GB RAM erweitern.
Das System verfügt über 2 Slot(s), die zur Aufrüstung
verwendet werden können.
RAM–Upgrades von Memorysolution ersetzen fehlende
Aufrüstmöglichkeiten der Hersteller Wenn Sie zunächst
einen Blick in die Angaben des Herstellers werfen
und dort Informationen zur maximalen Speichererweiterung erhalten,
so stimmen diese Angaben in vielen Fällen nicht
mit den Memorysolution–eigenen Angaben überein.
Das hängt schlicht mit einer fehlenden Validierung
neuer Speichertechnologien für ältere Systeme
durch die Systemhersteller zusammen.
Doch keine Sorge, mit Memorysolution als IT–Ausrüster
an Ihrer Seite profitieren Sie von einem umfangreichen
Produktportfolio,
um fehlende Kapazitäten aufzurüsten. Dies gilt
auch für ältere Systeme,
deren Lebenszyklus eigentlich bereits überschritten
ist.Wir garantieren Ihnen die kontinuierliche
Verfügbarkeit: RAM–Upgrades einfach und schnell
durchführenIT–Systeme müssen ständig an neue Erfordernisse
angepasst werden,
insbesondere im geschäftlichen Umfeld geht es
dabei auch um Effizienz und einen adäquaten Einsatz
von Ressourcen.
Nutzen Sie die große Vielfalt an systemspezifischen
Speichererweiterungen,
die Ihnen Memorysolution im Rahmen von RAM–Upgrades bietet.
Damit erweitern Sie die Funktionsfähigkeit nicht
nur über den Produktzyklus hinaus,
sondern schonen zugleich Ihr IT–Budget und letztlich
auch die damit verbundenen Ressourcen.
Aufrüsten statt neu kaufen lautet die Devise,
da Sie somit einer Auslagerung von Arbeitsprozessen
auf die herkömmliche Festplatte zuvorkommen.
Eine weitere Möglichkeit zur Aufrüstung besteht darin,
Festplatten durch Solid State Drives zu ersetzen.
Diese sind für fast alle Geräte verfügbar, verbrauchen
weniger Energie und arbeiten deutlich schneller
als herkömmliche Festplatten.
Nutzen Sie hier und im Segment der RAM–Upgrades
die Vorzüge einer zu 100 Prozent kompatiblen Speichererweiterung,
auf dir wir Ihnen zehn Jahre Gewährleistung geben.
Werden Sie jetzt fündig und nutzen Sie das Memorysolution Angebot,
um ältere Systeme effizient, kostengünstig und
sicher aufzurüsten.
Technische Details:
Allgemeines
Technische Daten
Speicherkapazität Einzelmodul
16 GB