Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SNMP Pro Network management card Schnelles Ethernet 10,100 Mbit/s 60 mm 44 120 Protect C. / D. / 1. / 1.M 1 x Com 2 1 x RJ45 Fast LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG SNMP Pro Network management card Schnelles Ethernet 10,100 Mbit/s 60 mm 44 120 Protect C. / D. / 1. / 1.M 1 x Com 2 1 x RJ45 Fast LAN
AEG SNMP Pro Network management card Schnelles Ethernet 10,100 Mbit/s 60 mm 44 120 Protect C. / D. / 1. / 1.M 1 x Com 2 1 x RJ45 Fast LAN
Artikel-Nr.:
     7405B-998584326
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     6000019557
EAN/GTIN:
     4026245195574
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

AEG SNMP Pro Network management card Schnelles Ethernet 10,100 Mbit/s 60 mm 44 120 Protect C. / D. / 1. / 1.M 1 x Com 2 1 x RJ45 Fast LAN

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör USV

AEG SNMP Pro Network management card Schnelles Ethernet 10,100 Mbit/s 60 mm 44 120 Protect C. / D. / 1. / 1.M 1 x Com 2 1 x RJ45 Fast LAN

Produktbeschreibung:

SNMP Adapter USV Netzwerkintegration

Erhältlich in 2 Versionen, ermöglicht es der SNMP Adapter dem Anwender den Betriebszustand seiner USV via Web oder WAP zu überwachen. In der PRO–Ausführung des SNMP–Adapters können darüber hinaus eine Zutrittskontrolle, die Klimaanlage sowie die Brandmeldeeinrichtungen in das System eingebunden werden. In Verbindung mit dem EnvironmentManager ist der SNMP ebenfalls in der Lage, die Daten von Temepratur und Luftfeuchtigkeitssensoren zu verarbeiten.

– Benachrichtigung via Email, SMS oder Netzwerkmitteilungen
– Darstellung von Statusinformationen im Webbrowser
– Automatische Einleitung von Shutdown– oder Rebootvorgängen über LAN
– Anlegen von Zeit– und Interruptgesteuerten Ereignissen

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
66 g
Höhe
120 mm
Breite
60 mm
Tiefe
44 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Funktionen
Produkttyp
Network management card
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1

Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, SNMP-Adapter, USV Management System, aeg snmp-adapter, adapter rj-45, Zubehör, USV, Server & USV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 426,31*
€ 486,79*
Frei Haus
ab € 535,97*
€ 614,97*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 538,13*
€ 614,98*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,98*
€ 731,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,05*
€ 727,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,93*
€ 700,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,84*
€ 681,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,13*
€ 640,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.