Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Netzwerkkoppler LC Multi-Mode W bis W Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Netzwerkkoppler LC Multi-Mode W bis W Glasfaser
InLine Netzwerkkoppler LC Multi-Mode W bis W Glasfaser
Artikel-Nr.:
     7405B-998407520
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     89989M
EAN/GTIN:
     4043718194681
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder

InLine Netzwerkkoppler LC Multi-Mode W bis W Glasfaser

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Netzwerkkoppler Typ: Netzwerkkoppler Technologie: Glasfaser Glasfasertyp: Multi-Modus Leistungsmerkmale: Keramikferrule Anschluss: 2 x LC Multi-Mode - weiblich Stecker (zweites Ende): 2 x LC Multi-Mode - weiblich

InLine Netzwerkkoppler LC Multi–Mode W bis W Glasfaser

Produktbeschreibung:

LWL–Kupplung zum Einbau
  • beidseitig Duplex LC–Buchsen
  • Multimode
  • Kupplung zum Einbau
  • Metall–Version
  • Keramik–Hülse
  • Durchbruch–Öffnung ca. 13x10mm, Lochabstand ca. 18mm

  • Hersteller–Nr.: 89989M
  • EAN Code: 7405–4043717405–8194681
  • Höhe Verpackung: 0,010 m
  • Breite Verpackung: 0,020 m
  • Typ: Multi Mode
  • Variante: Keramik–Hülse Duplex
  • Länge Verpackung: 0,035 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Netto–Gewicht: 0,011 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Netzwerk
  • Gewicht: 0,013 kg
  • Farbe: Silber
  • Zolltarifnummer: 7405–8536700099
  • Seite A: LC Buchse
  • Seite B: LC Buchse

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkoppler
Technologie
Glasfaser
Glasfasertyp
Multi–Modus
Leistungsmerkmale
Keramikferrule
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Multi–Mode – weiblich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Multi–Mode – weiblich

Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter duplex multimode, lwl adapter, lwl adapter multimode, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,53*
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 7,72*
€ 11,13*
Lager 7405
290
€ 1,00*
ab € 11,68*
€ 16,64*
€ 3,50*
ab € 16,73*
€ 23,53*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 17,15*
€ 24,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.