Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1409568 Herst.-Nr.: 89989M EAN/GTIN: 4043718194681 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - LWL Metall-Kupplung - Duplex LC/LC - Multimode - Keramik-Hülse | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 89989M | Modell | InLine | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - LWL Metall-Kupplung | Produkttyp | LWL Metall-Kupplung | Paketierte Menge | 1 | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | LWL Metall-Kupplung | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Technologie | Glasfaser | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | beidseitig Duplex LC-Buchsen Durchbruch-Öffnung ca. 13x10mm Lochabstand ca. 18mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | LWL Metall-Kupplung | Technologie: | Glasfaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter duplex multimode, lwl adapter, lwl adapter multimode, inline, 89989m, 89989, duplex, multimode, lclc, lc/lc, einbau, metallkupplung, keramikhuelse, inline®, keramikhülse, with, flange, female/female, silber, keramik, metall, keramikhlse, femalefemale, kupplung, huelse, hülse, female |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,37* | € 3,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,73* | € 11,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,69* | € 16,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,59* | € 23,78* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,22* | € 24,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|