Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Basic" USB 2.0 OTG Kartenleser SD microSD SDHC microSDHC SDXC microSDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama "Basic" USB 2.0 OTG Kartenleser SD microSD SDHC microSDHC SDXC microSDXC
Hama "Basic" USB 2.0 OTG Kartenleser SD microSD SDHC microSDHC SDXC microSDXC
Artikel-Nr.:
     7405B-998355476
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181056
EAN/GTIN:
     4047443405531
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Hama "Basic" USB 2.0 OTG Kartenleser SD microSD SDHC microSDHC SDXC microSDXC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Hama "Basic" USB 2.0 OTG - Kartenleser - USB 2.0 Produkttyp: Kartenleser - extern Unterstützte Speicherkarten: SD-Speicherkarte, microSD, SDHC-Speicherkarte, microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC Host-Schnittstelle: USB 2.0 Farbe: Schwarz Besonderheiten: USB On-The-Go

Hama "Basic" USB 2.0 OTG Kartenleser SD microSD SDHC microSDHC SDXC microSDXC

Produktbeschreibung:

– OTG–Kartenleser für direkten Datenaustausch zwischen Speicherkarten und Smartphones, Tablet–PCs, aber auch PCs, Notebooks
– kompakter OTG–Kartenleser für alle gängigen SD–Kartenformate wie SD/SDHC/SDXC und microSD/microSDHC/microSDXC
– universal einsetzbar dank der Kombination von USB–Stecker Typ A und USB–micro–Stecker Typ B
– USB–Stecker Typ A für PCs und Notebooks
– USB–micro–Stecker Typ B für Smartphones und Tablet–PCs
– speziell geeignet für Host/OTG–fähige Smartphones und Tablet–PCs dank USB–micro Typ B Anschluss

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kartenleser – extern
Unterstützte Speicherkarten
SD–Speicherkarte, microSD, SDHC–Speicherkarte, microSDHC, SDXC–Speicherkarte, microSDXC
Host–Schnittstelle
USB 2.0
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
USB On–The–Go
Breite
1,905 cm
Tiefe
1,099 cm
Höhe
7,36 cm
Gewicht
12.1 g
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 4–polig USB Typ A ¦ 1 x Micro–USB Type B
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x oder höher, Android 4.0, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, hama speicherkartenlesegerät, Laufwerke, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 4,76*
€ 7,38*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 11,21*
€ 16,13*
€ 3,50*
ab € 11,44*
€ 16,56*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.