Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-998336991 Herst.-Nr.: RE205 EAN/GTIN: 6935364080976 |
| |
|
| | |
| TP-LINK Wi-Fi-Range-Extender Wi-Fi Dualband Artikeldetails: - Produktbeschreibung: TP-Link RE205 - Wi-Fi-Range-Extender Gerätetyp: Wi-Fi-Range-Extender Formfaktor: Extern Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Erforderliches Betriebssystem: UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,8 cm x 8 cm x 7,7 cm
TP–LINK Wi–Fi–Range–Extender Wi–Fi Dualband Produktbeschreibung: TP–LINK RE205. Typ: Netzwerk–Repeater, Datenübertragungsrate: 433 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s. Antennentyp: Extern. Verkabelungstechnologie: 10/100Base–T(X), Netzstandard: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, WLAN–Standards: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac). Produktfarbe: Weiß, LED–Anzeigen: Leistung, Signalstärke, WLAN, Zertifizierung: CE, FCC, RoHS. Stromverbrauch (in Betrieb): 6,5 W, Stromverbrauch (max.): 7,3 W Technische Details: Allgemein Gerätetyp Wi–Fi–Range–Extender Netzwerk Datenübertragungsrate 750 Mbps Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Remoteverwaltungsprotokoll HTTP Frequenzband 2,4 GHz, 5 GHz Statusanzeiger Signalstärke Leistungsmerkmale Verwaltbar, Betriebsmodus „Access–Point“, Firmware aktualisierbar, Wi–Fi Protected Setup (WPS), Reset–Taste, Wireless–Erweiterungsmodus, WPA–Verschlüsselung, drahtlose SSID Verschlüsselungsalgorithmus 128–Bit WEP, 64–Bit WEP, WPA–PSK, WPA2–PSK Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Antenne Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 1 x 100Base–TX – RJ–45 Verschiedenes Enthaltene Kabel 1 x Netzwerkkabel Stromversorgung Stromversorgungsgerät Internes Netzteil Leistungsaufnahme im Betrieb 7.3 Watt Software / Systemanforderungen Erforderliches Betriebssystem UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Herstellergarantie Service & Support Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 2 Jahre Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 0 °C Max. Betriebstemperatur 40 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 – 90 % (nicht–kondensierend) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home, Home & Living |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 29,58* | € 31,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,15* | € 32,85* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 31,97* | € 33,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,02* | € 36,95* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 38,58* | € 40,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|