Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo HIP-Series HIP-RA Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager GigE bis zu 120 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG Neovo HIP-Series HIP-RA Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager GigE bis zu 120 m
AG Neovo HIP-Series HIP-RA Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager GigE bis zu 120 m
Artikel-Nr.:
     7405B-998269970
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     HIPRA01100000
EAN/GTIN:
     4710739595666
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
audio übertrager

AG Neovo HIP-Series HIP-RA Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager GigE bis zu 120 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Neovo HIP-Series HIP-RA - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Gerätetyp: Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager Formfaktor: Extern Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Maximaler Übertragungsbereich: 120 m Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,35 cm x 10,35 cm x 2,46 cm Gewicht: 220 g

AG Neovo HIP–Series HIP–RA Video–/Audio–/Infrarot–Übertrager GigE bis zu 120 m

Produktbeschreibung:

Die HDMI over IP Extender der AG Neovo HIP–Serie liefern 1080p HDMI–AV–Signale über lange Distanzen über einen Standard–Gigabit–Netzwerk–Switch. Die HDMI over IP Extender ermöglichen die Verwendung von HDMI–Geräten in Entfernungen bis zu 120 Meter (400 ft) mit einem einzigen Cat5e/6 Point–to–Point Verbindung. Aber auch Point–to–Multipoint und Multipoint–to–Multipoint–Konfigurationen werden unterstützt und verbinden mehrere Sender und Empfänger im gleichen Netzwerk.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video–/Audio–/Infrarot–Übertrager
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Max Auflösung
1080p
Maximaler Übertragungsbereich
120 m
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status
Leistungsmerkmale
HDCP–kompatibel, Reset–Taste
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Ausgang) – HDMI Typ A, 19–polig weiblich ¦ 1 x IR (Ausgang) weiblich ¦ 1 x Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45 weiblich
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel für IR–Empfänger
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
3 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
9,35 cm
Tiefe
10,35 cm
Höhe
2,46 cm
Gewicht
220 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Befestigungskits / Halterungen, Monitore, Bürotechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,09*
€ 128,64*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 114,85*
€ 144,32*
7 Tage
10
€ 5,00*
ab € 120,65*
€ 151,33*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.